AR NORTH AMERICA 스프레이 노즐
필터
입구: 1/4 "(M) NPT , 최대. 유체 온도: 200도 F , 맥스. 압력: 5000의 PSI
스타일 | 모델 | 800 PSI에서 GPM | 1000 PSI에서 GPM | 1500 PSI에서 GPM | 노즐 크기 | 2000 PSI에서 GPM | 2500 PSI에서 GPM | 3000 PSI에서 GPM | 3500 PSI에서 GPM | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NZMEG5P15-035 | 1.57 | 1.75 | 2.14 | 3.5 | 2.47 | 2.77 | 3.03 | 3.27 | 5 | ₩ 72,240 | |
A | NZMEG5P15-040 | 1.79 | 2.00 | 2.45 | 4 | 2.83 | 3.16 | 3.46 | 3.74 | 5 | ₩ 73,867 | |
A | NZMEG5P15-045 | 2.01 | 2.25 | 2.76 | 4.5 | 3.18 | 3.56 | 3.90 | 4.21 | 5 | ₩ 71,995 | |
A | NZMEG5P15-050 | 2.24 | 2.50 | 3.06 | 5 | 3.54 | 3.95 | 4.33 | 4.68 | 5 | ₩ 72,240 | |
A | NZMEG5P15-055 | 2.46 | 2.75 | 3.37 | 5.5 | 3.89 | 4.35 | 4.76 | 5.14 | 5 | ₩ 71,995 | |
A | NZMEG5P15-065 | 2.91 | 3.25 | 3.98 | 6.5 | 4.60 | 5.14 | 5.63 | 6.08 | 5 | ₩ 70,402 | |
A | NZMEG5P15-080 | 3.58 | 4.00 | 4.90 | 8 | 5.66 | 6.32 | 6.93 | 7.48 | 5 | ₩ 70,402 | |
A | NZMEG5P15-150 | 6.71 | 7.5 | 9.19 | 15 | 10.61 | 11.86 | 12.99 | 14.03 | 5 | ₩ 99,680 | |
A | NZMEG5P15-200 | 8.94 | 10 | 12.25 | 20 | 14.14 | 15.81 | 17.32 | 18.71 | 5 | ₩ 99,680 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유압 필터 요소
- 옥수수 털 및 앵글 빗자루
- 샌딩 스폰지
- 캐비닛 손잡이
- 소방 호스 핀 랙 어셈블리
- 비닐
- 타이머
- 전자
- 전등 안정기
- 도어록 및 데드 볼트
- LITHONIA LIGHTING T5HO 형광 하이 베이 고정 장치
- PAC STRAPPING PRODUCTS 달아서 버클
- TELEMECANIQUE SENSORS 워블 스틱 액추에이터 리미트 스위치 헤드
- TOUGH GUY 16 "바닥 스퀴지
- ERICKSON 카고 스트랩
- PEMKO 부식 방지 도어 프레임 Weatherstrip
- OIL SAFE O-링 키트, 니트릴
- APPLETON ELECTRIC 천장 장착 후드
- PANDUIT 키트
- HUMBOLDT 핀치콕