유압 필터 요소
유압 필터 요소는 유압 시스템의 먼지와 입자를 제거하도록 설계되었습니다. 이러한 교체 필터 요소는 휴대용 유압 여과 카트와 함께 사용되어 교체됩니다....자세히 보기
유압 필터 요소
유압 필터 요소는 유압 시스템 구성 요소의 저장소를 통한 흡입 또는 모터 또는 펌프의 입자 내부 생성으로 인해 발생하는 유압 시스템에서 금속 조각, 먼지 입자 또는 원치 않는 화학 물질을 제거하는 데 이상적입니다. 이 유압 필터 요소는 광업, 해양, 농업, 자동차 및 건설 산업의 휴대용 유압 여과 카트와 함께 사용되어 우수한 여과 및 유량을 제공합니다. 이 유압 필터 요소는 펌프와 액추에이터 사이 또는 탱크와 액추에이터 사이에 설치할 수 있습니다. 유압식 필터 요소는 또한 장비 또는 시스템 가동 중지 시간을 줄이고 운영 수익성을 높입니다.
사용
유압 필터 요소는 유체를 청소하고 유압 시스템의 수명을 연장하는 데 사용됩니다. 이 유압식 필터 요소는 사출 성형, 오일 패치 드릴링 장비 및 오염 물질을 여과하기 위한 정유압 구동 차지 펌프에 적합합니다.
특징
저압 필터 Moduflow Plus 시리즈 유압 필터 요소
- 특허 파커 Moduflow Plus 시리즈 저압(인라인 흡입/회수/이중) 유압 필터 요소는 부품 풀림을 방지하고 유지보수를 쉽게 하기 위해 사용자 정의 가능한 바이패스 설정이 있는 일체형 요소 설계를 특징으로 합니다.
- 이 유압 필터 요소에는 Microglass III/수분 제거 매체가 있어 대부분의 유사 필터보다 동일한 필터 하우징 내에서 60% 더 많은 표면적을 제공합니다.
- 파커 모두플로우 플러스 시리즈 유압식 필터 요소는 더 많은 오물 보유 용량을 제공하므로 기존의 유압식 필터 요소에 비해 교체 필요성이 줄어듭니다.
- 이 유압식 필터 요소에는 석유계 오일, 원유, 물, 휘발유 및 프로판에 대한 내성 밀봉을 제공하기 위해 니트릴 밀봉이 장착되어 있습니다.
- Parker Moduflow Plus 시리즈 유압 필터 요소는 최대 10gpm의 유량과 200psi의 최대 작동 압력을 제공합니다.
CN 시리즈 유압 필터 요소
- Parker CN 시리즈 유압 필터 요소는 오프라인 필터 루프, 자동차 표준 공작 기계, 정유압 구동 충전 펌프, 모바일 장비, 오일 패치 드릴링 장비, 서보 제어용 파일럿 라인 및 사출 성형 분야에 권장됩니다.
- 파커 CN 시리즈 유압 필터 요소는 유해한 UV 방사선으로부터 보호하기 위한 알루미늄 하우징과 낮은 스트레칭 및 높은 내마모성을 위한 탄화플루오르 씰을 특징으로 합니다.
- Threse 유압 필터 요소에는 오염 물질을 쉽게 걸러내기 위한 Microglass III 매체가 있습니다.
- Parker CN 시리즈 유압 필터 요소에는 난류와 압력 손실을 최소화하기 위해 특허 받은 엔드 캡이 장착되어 있습니다.
- 이 유압식 필터 요소는 최대 80GPM의 유량과 150psi의 최대 작동 압력을 제공합니다.
- CN 시리즈 필터는 기존 또는 에코글라스 요소와 함께 제공됩니다.
- 에코 글래스 요소는 금속 내부 코어가 없는 환경 친화적인 디자인으로 전체 무게를 50%까지 줄여 사용한 유압 필터 요소를 쉽게 폐기하고 폐기 비용을 낮춥니다.
이러한 다양한 유압 필터 요소는 10 및 20미크론 버전으로 제공됩니다. Raptor Supplies, 신뢰할 수 있는 Parker 유압 필터 요소 공급업체.
작동 메커니즘
유체가 필터 요소를 통해 흐를 때 먼지 입자 또는 원치 않는 화학 물질이 매체에 갇히게 됩니다. 동시에 유체는 입구와 출구 사이에 차압을 발생시킵니다. 유압 시스템에 있는 스프링은 바이패스 피스톤을 고정하고 압력 차이를 감지합니다. 차압이 특정 임계값에 도달하면 표시등이 켜져 청소 또는 교체가 필요함을 나타냅니다. 필터 매트 주변의 천공된 보호 케이지가 두 개의 엔드 디스크에 연결되면 유체가 유압 필터 요소에서 자유롭고 지속적으로 흐를 수 있습니다. 이제 유체가 매트를 통해 흐를 때 보호 케이지가 외부 손상으로부터 보호합니다. 부착된 밀봉 링 또는 프로파일 밀봉은 필터 요소와 필터 하우징 사이의 공간을 밀봉하여 유압 필터 요소에서 발생하는 누출을 중지하거나 줄입니다. 유체가 계속 흐르면 유압 필터 요소에 점점 더 많은 오염 물질이 남아 있으므로 깨끗한 유압 유체가 배출구를 통해 유압 시스템으로 흐릅니다.
자주하는 질문
유압 시스템에서 유압 필터는 어디에 있습니까?
유압 필터 요소는 대부분의 유압 시스템에서 일반적으로 펌프와 탱크 사이에서 유압 탱크로의 복귀 흐름과 일치하여 발견됩니다.
유압 필터란 무엇입니까?
유압 필터는 유제 및 오일에서 오염 물질을 제거하는 유압 시스템의 필수 부품입니다. 이 필터는 유체를 충전하거나 새 유체를 추가하거나 새 유체를 추가하기 전에 유압 시스템을 세척하는 동안 유압 시스템의 유압 유체를 필터링하는 데 이상적입니다. 그들은 또한 유압 실린더 작동을 돕습니다.
유압 필터를 어떻게 교체합니까?
- 먼저 기계를 잠급니다.
- 스트랩 렌치 또는 필터 렌치를 필터 바닥에 부착합니다.
- 필터를 제거하기 위해 렌치를 돌립니다.
- 제거한 후 기존 씰이 완전히 빠져나왔는지 확인합니다.
- 이제 필터 헤드를 청소하고 깨끗한 오일로 새 필터의 씰을 문지릅니다.
유압 필터는 언제 교체해야 합니까?
일반적으로 유압 필터는 필터가 우회하기 전에 필터의 먼지 보유 용량이 약 80% 차면 교체해야 합니다.
더 알아보기
- 엔진
- 자동차 인테리어
- 풍속계
- 안구보호
- 네일
- 빈 및 상자 액세서리
- 전체보기 시야 흐름 표시기
- 유선 인터콤 액세서리
- 응축수 드레인 팬
- 솔더 요소
- NORTON ABRASIVES 단일 그릿 워터 스톤
- MILLER - WELDCRAFT Weldcraft TIG 토치 키트
- TELEMECANIQUE SENSORS OsiSense XC 리미트 스위치
- SOUTHWIRE COMPANY Ez-Quick 시리즈 금속 피복 장갑 케이블
- HOFFMAN Proline 시리즈 프레임 축소 브래킷
- EATON 온도 컨트롤러
- MARTIN SPROCKET 리버블 타입 고토크 스프로킷 8MM 벨트 피치
- HONEYWELL 기계 장갑
- BROWNING 80번 체인용 분할 테이퍼 부싱이 있는 강철 이중 단일 스프로킷