EATON CA 시리즈 전체 몰드 케이스 회로 차단기
Eaton CA 시리즈 전체 몰드 케이스 회로 차단기는 과부하 또는 단락 시 전류 흐름을 자동으로 차단하는 전기 보호 장치입니다. 회로 차단기가 가혹한 환경에 노출되는 산업 및 상업 환경에서 사용됩니다. ...높은 습도, 극단적인 온도 및 진동과 같은 조건.더 읽기
스타일 | 모델 | A | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CA2100 | 100 | 2 | ₩ 4,600,848 | |
A | CA3100 | 100 | 3 | ₩ 3,212,234 | RFQ
|
B | CA2125 | 125 | 2 | ₩ 2,645,608 | RFQ
|
A | CA3125 | 125 | 3 | - | RFQ
|
A | CA2150 | 150 | 2 | ₩ 2,632,728 | |
A | CA3150 | 150 | 3 | ₩ 4,083,407 | |
A | CA2175 | 175 | 2 | - | RFQ
|
A | CA3175 | 175 | 3 | ₩ 4,083,407 | |
A | CA2200 | 200 | 2 | ₩ 3,285,333 | RFQ
|
A | CA3200 | 200 | 3 | - | RFQ
|
B | CA2225 | 225 | 2 | ₩ 2,645,608 | RFQ
|
A | CA3225 | 225 | 3 | ₩ 3,676,101 |
CA 시리즈 완전 성형 케이스 회로 차단기
Eaton CA 시리즈 회로 차단기는 단락 및 과전류로부터 보호하도록 설계되었습니다. 이 장치는 순간 및 장기 전류 제한 보호를 제공하는 열 자기 트립 장치를 갖추고 있습니다. 원활한 설치 및 수리를 위해 볼트 고정식 장착 장치가 장착되어 있으며 회로를 따라 다른 장치에 전원을 전달하기 위한 부하 끝에 단자가 포함되어 있습니다. CA 프레임 설계는 10kA @ 240V의 차단 정격과 225A의 최대 전류 정격을 허용하여 역방향 피드 애플리케이션에 이상적입니다. 이 UL 인증 회로 차단기는 2극 및 3극 구성으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
작동 메커니즘
- 트립 메커니즘은 회로를 통해 흐르는 전류가 차단기의 정격 용량을 초과할 때를 감지합니다.
- 과전류 동안 접촉 메커니즘이 열리고 전기 연결이 끊어집니다.
- 따라서 전기 흐름이 중단되어 잠재적인 위험으로부터 장비와 사람을 보호합니다.
자주 묻는 질문
완전한 성형 회로 차단기를 재설정할 수 있습니까?
예, 회로 차단기를 작동시킨 문제가 해결되면 사용자는 스위치를 뒤집거나 재설정 버튼을 눌러 회로 차단기를 재설정할 수 있습니다.
전체 성형 회로 차단기에 적합한 암페어 등급을 어떻게 선택합니까?
암페어 등급은 회로를 통해 흐르는 최대 전류보다 크거나 같아야 합니다.
내 Eaton 완전 성형 회로 차단기를 어떻게 유지 관리합니까?
- 회로 차단기를 주기적으로 점검하여 제대로 작동하는지 확인하십시오.
- 접점이 깨끗하고 이물질이 없는지 확인하십시오.
회로 차단기를 교체해야 하는지 어떻게 알 수 있습니까?
회로 차단기가 자주 작동하거나 플라스틱 하우징이 변색되거나 녹는 것과 같은 마모 징후가 보이면 교체할 시기일 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 토크 스크루 드라이버
- 동축 케이블
- 체인 도구
- 드레인 오프너
- 토양 가스 / 증기 프로브 액세서리
- 실험실 기기
- 실험실 여과
- 특수 팬 및 액세서리
- 배관 호스
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- DAYTON 이동식 작업대, 고무 바퀴
- APPROVED VENDOR F 어댑터, 수 어댑터 x MNPT, 알루미늄
- BUSSMANN 170M 유형 TN 110 시리즈 특수 퓨즈
- MEGAPRO Robertson 시리즈 임팩트 비트, 정사각형
- NOTRAX Skywalker PUR ESD 건조 지역 매트
- PASS AND SEYMOUR 방수 듀플렉스 리셉터클
- COOPER B-LINE 드라이브 핀 패스너
- EATON IQ 150S 시리즈 미터
- HUB CITY HERA45 시리즈 PS형 주철 헬리컬 하이포이드 리듀서
- BROWNING No.160 체인용 QD 부싱 포함 강철 싱글 스프라켓