DAYTON 이동식 작업 테이블, 고무 캐스터
스타일 | 모델 | 부하 용량 | 서랍 수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 23AR43 | 300의 파운드 | 1 | 30 " | 20 " | 20 " | ₩ 859,757 | |
B | 23AR44 | 500의 파운드 | 2 | 35 " | 36.375 " | 20.125 " | ₩ 1,344,437 |
이동식 작업대, 고무 바퀴
Dayton 모바일 작업 테이블은 빠른 액세스를 위해 워크스테이션에 항목을 저장하고 구성하도록 설계되었습니다. 이 장치는 뛰어난 강도를 위한 강철 구조와 장비를 운반하거나 작업 표면으로 사용할 수 있는 평평한 상단이 특징입니다. 도구 및 기계를 위한 충분한 보관 공간을 제공하고 항목을 사용하지 않을 때 카트를 정리할 수 있도록 여러 개의 선반(페그보드, 루버 패널 포함)과 서랍이 함께 제공됩니다. 이 스탠드는 또한 (4) 스위블 캐스터/휠 구성을 갖추고 있어 작업 현장의 모든 영역에서 쉽게 이동할 수 있으며 유지 보수 장치, 조립 라인, 공장, 창고, 건설 현장 및 작업장에서 사용하기에 이상적입니다. 300 및 500lb 적재 용량으로 사용할 수 있는 다양한 이동식 스탠드 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 페인트 브러쉬
- 온도계
- 아크 용접 케이블 릴
- 압축기 분리기 키트
- 플러그 게이지
- 유압시스템 구성품
- 비닐
- 방문
- 배송 라벨 및 액세서리
- 실험실기구
- GENERAL ELECTRIC 접촉기 수리 키트
- DAYTON 산업용 송풍기, 17-13/16인치, 벨트 드라이브
- GREENLEE 녹아웃 펀치
- ARO 매니 폴드 6 스테이션
- QUICK CABLE 무거운 벽 열 수축 튜브
- HONEYWELL 댐퍼 액츄에이터
- USA SEALING 네오프렌 플랜지 개스킷, 외경 6-1/2인치
- MERSEN FERRAZ 클래스 H/K 250V 퓨즈 홀더
- HOFFMAN 컨셉 시리즈 딥 힌지 윈도우 키트
- BOSTON GEAR 8 직경 피치 주철 마이터 기어