항목 | 모바일 장비 스탠드 |
카트 색상 | 은 |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 고무 |
캐스터 유형 | (4) 회전 |
서랍 깊이 | 19.625 " |
서랍 높이 | 4.5 " |
서랍 너비 | 16.25 " |
부하 용량 | 300의 파운드 |
자재 | 용접 스테인리스 |
서랍 수 | 1 |
선반 수 | 3 |
전체 높이 | 30 " |
전체 길이 | 20 " |
전체 폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 27 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 부하 용량 | 서랍 수 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23AR44 | 500의 파운드 | 2 | 35 " | 36.375 " | 20.125 " | ₩ 1,344,437 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.