EATON Danfoss H069 시리즈 엔진 및 연료 호스 및 튜빙
스타일 | 모델 | 대시 크기 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | 직경 외부 호스. | 최소 굽힘 반경 | 작동 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H06904-250R | 04 | 3 / 16 " | 250ft. | 33 / 64 " | 3" | 3000의 PSI | ₩ 3,677,590 | |
A | H06905-250R | 05 | 1 / 4 " | 250ft. | 37 / 64 " | 3-25 / 64 " | 3000의 PSI | ₩ 3,756,025 | |
A | H06906-250R | 06 | 5 / 16 " | 250ft. | 43 / 64 " | 4" | 2250 PSI | ₩ 4,403,997 | |
A | H06908-250R | 08 | 13 / 32 " | 250ft. | 49 / 64 " | 4-5 / 8 " | 2000의 PSI | ₩ 4,772,897 | |
A | H06910-250R | 10 | 1 / 2 " | 250ft. | 59 / 64 " | 5-1 / 2 " | 1750의 PSI | ₩ 5,698,612 | |
A | H06912-250R | 12 | 5 / 8 " | 250ft. | 1-5 / 64 " | 6-1 / 2 " | 1500의 PSI | ₩ 7,036,784 | |
A | H06916-250R | 16 | 7 / 8 " | 250ft. | 1-15 / 64 " | 7-25 / 64 " | 800 PSI | ₩ 7,636,597 | |
A | H06920-150 | 20 | 1-1 / 8 " | 150ft. | 1-1 / 2 " | 9" | 650 PSI | ₩ 7,798,105 | |
A | H06924-100 | 24 | 1-3 / 8 " | 100ft. | 1-3 / 4 " | 10-1 / 2 " | 500 PSI | ₩ 5,583,252 |
Danfoss H069 시리즈 엔진 및 연료 호스 및 튜빙
Eaton Danfoss H069 시리즈 엔진 및 연료 호스와 튜빙은 디젤, 바이오디젤 및 휘발유를 포함한 연료의 효율적이고 안전한 이송을 위해 자동차 및 운송 산업에서 사용됩니다. 연료 시스템에서 일반적으로 발생하는 고온 및 압력을 처리하도록 설계되었습니다. 구조적 강성을 위해 강철 편조와 섬유 편조를 강화한 니트릴 구조가 특징입니다. 이 호스와 튜빙은 수명 연장을 위한 4:1의 안전율을 가지고 있습니다. 호스 길이는 100, 150 및 200피트로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 증발 식 냉각기 액세서리
- 플로트 볼
- 관형 공작 기계 조명
- 플라스크 안정제 링
- 비상 사태 대비
- 특수 안전 장비
- 파이프 스레딩 장비
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- 용접 화학
- SPEEDAIRE 복동 원형 에어 실린더, 피벗 마운트, 7/16" 보어 직경
- ACROVYN 범퍼 가드, 실버, 아크로빈, 240인치 길이
- AMERICAN TORCH TIP 제로 위상 시프터
- BALDOR MOTOR 농장용 모터, C-Face Footless, 단상
- Cementex USA 컨트랙터 시리즈, 40 Cal. 코트
- HONEYWELL 푸시로드
- CONDOR 케이블 잠금
- THOMSON 슈퍼 플러스 부싱 베어링
- LINN GEAR A형 스테인리스 스프로킷, 60 체인
- SMC VALVES 처리