항목 | 유압 호스 |
표지 재질 | 섬유 브레이드 |
대시 크기 | 10 |
호스 내부 직경. | 1 / 2 " |
호스 길이 | 250ft. |
직경 외부 호스. | 59 / 64 " |
최소 굽힘 반경 | 5-1 / 2 " |
작동 압력 | 1750의 PSI |
보강 | 섬유 브레이드, 스틸 브레이드 |
안전 요소 | 4:1 |
온도. 범위 | 유압 : -40도에서 212도, 에어 브레이크 : -40도에서 200도, 핫 오일 : -40도에서 250도 |
튜브 재질 | 니트릴 |
타입 | 주름 |
선박 중량 (kg) | 40.82 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 4009410000 |
모델 | 대시 크기 | 호스 내부 직경. | 호스 길이 | 직경 외부 호스. | 최소 굽힘 반경 | 작동 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H06904-250R | 04 | 3 / 16 " | 250ft. | 33 / 64 " | 3" | 3000의 PSI | ₩ 3,677,590 | |
H06905-250R | 05 | 1 / 4 " | 250ft. | 37 / 64 " | 3-25 / 64 " | 3000의 PSI | ₩ 3,756,025 | |
H06906-250R | 06 | 5 / 16 " | 250ft. | 43 / 64 " | 4" | 2250 PSI | ₩ 4,403,997 | |
H06908-250R | 08 | 13 / 32 " | 250ft. | 49 / 64 " | 4-5 / 8 " | 2000의 PSI | ₩ 4,772,897 | |
H06912-250R | 12 | 5 / 8 " | 250ft. | 1-5 / 64 " | 6-1 / 2 " | 1500의 PSI | ₩ 7,036,785 | |
H06916-250R | 16 | 7 / 8 " | 250ft. | 1-15 / 64 " | 7-25 / 64 " | 800 PSI | ₩ 7,636,597 | |
H06920-150 | 20 | 1-1 / 8 " | 150ft. | 1-1 / 2 " | 9" | 650 PSI | ₩ 7,798,105 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.