RULAND MANUFACTURING 4 빔 모션 컨트롤 커플링
스타일 | 모델 | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | 보어 직경. | 클리어런스 Dia. | 맥스. 온도 범위 (F) | 최소 구경 | 외부 Dia. | 전체 길이 | 나사 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PSR12-4-3-A | 0.008 | 1/4 x 3/16 " | 0.75 " | 225 | - | 0.75 " | 0.9 " | M4mm | ₩ 84,297 | |
B | PCMR19-6-6-SS | 0.008 | 6의 mm X 6 mm | 28.6mm | 350 학위 | 6 mm | 19.1mm | 22.9mm | M2.5mm | ₩ 243,670 | |
A | PSR10-3-2-A | 0.008 | 3/16 x 1/8 " | 0.625 " | 225 | - | 0.625 " | 0.8 " | M3mm | ₩ 80,535 | |
A | PSR12-3-3-A | 0.008 | 3/16 x 3/16 " | 0.75 " | 225 | - | 0.75 " | 0.9 " | M4mm | ₩ 84,297 | |
C | PCR10-3-2.5-A | 0.008 | 3/16 x 5/32 " | 15.90mm | 225 | - | 15.90mm | 20.3mm | M2mm | ₩ 95,882 | |
A | PSR12-4-2.5-A | 0.008 | 1/4 x 5/32 " | 0.75 " | 225 | - | 0.75 " | 0.9 " | M4mm | ₩ 84,297 | |
C | PCR12-3-2.5-A | 0.008 | 3/16 x 5/32 " | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5mm | ₩ 98,070 | |
A | PSR12-4-2-A | 0.008 | 1/4 x 1/8 " | 0.75 " | 225 | - | 0.75 " | 0.9 " | M4mm | ₩ 84,297 | |
C | PCR12-3-2-A | 0.008 | 3/16 x 1/8 " | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5mm | ₩ 98,070 | |
B | PCMR19-4-4-SS | 0.008 | 4의 mm X 4 mm | 25.4mm | 350 학위 | 4mm | 19.1mm | 22.9mm | M2.5mm | ₩ 243,670 | |
B | PCMR10-3-3-A | 0.008 | 3의 mm X 3 mm | 9.5mm | 225 학위 | 3 mm | 9.5mm | 14.3mm | M1.6mm | ₩ 110,039 | |
C | PCMR19-6-5-A | 0.008 | 6 X 5 mm | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5mm | ₩ 98,070 | |
C | PCMR16-5-4-A | 0.008 | 5 X 4 mm | 15.90mm | 225 | - | 15.90mm | 20.3mm | M2mm | ₩ 95,882 | |
B | PCMR19-5-5-SS | 0.008 | 5의 mm X 5 mm | 25.4mm | 350 학위 | 5 mm | 19.1mm | 22.9mm | M2.5mm | ₩ 243,670 | |
B | PCMR19-6-4-SS | 0.008 | 6의 mm X 4 mm | 25.4mm | 350 학위 | 4mm | 19.1mm | 22.9mm | M2.5mm | ₩ 243,670 | |
B | PCMR22-5-5-SS | 0.008 | 5의 mm X 5 mm | 28.6mm | 350 학위 | 5 mm | 22.2mm | 27mm | M3mm | ₩ 287,560 | |
D | PCR6-1.5-1.5-SS | 0.008 | 3/32 x 3/32 " | 31.8mm | 350 학위 | 0.094 " | 9.5mm | 14.3mm | M1.6mm | ₩ 253,400 | |
B | PCMR22-7-6-SS | 0.008 | 7의 mm X 6 mm | 28.6mm | 350 학위 | 6 mm | 22.2mm | 27mm | M3mm | ₩ 287,560 | |
B | PCMR22-8-5-SS | 0.008 | 8의 mm X 5 mm | 28.6mm | 350 학위 | 5 mm | 22.2mm | 27mm | M3mm | ₩ 287,560 | |
B | PCMR22-8-7-A | 0.008 | 8의 mm X 7 mm | 28.6mm | 225 학위 | 7mm | 22.2mm | 27mm | M3mm | ₩ 112,227 | |
A | PSR12-4-4-A | 0.008 | 1/4 x 1/4 " | 0.75 " | 225 | - | 0.75 " | 0.9 " | M4mm | ₩ 84,297 | |
D | PCR14-5-3-SS | 0.008 | 5/16 x 3/16 " | 15.90mm | 350 학위 | 0.188 " | 22.2mm | 27mm | M3mm | ₩ 287,560 | |
C | PCR8-2-1.5-A | 0.008 | 1/8 x 3/32 " | 12.70mm | 225 | - | 12.70mm | 19.1mm | M2mm | ₩ 99,557 | |
A | PSR12-3-2.5-A | 0.008 | 3/16 x 5/32 " | 0.75 " | 225 | - | 0.75 " | 0.9 " | M4mm | ₩ 84,297 | |
C | PCR8-2-2-A | 0.008 | 1/8 x 1/8 " | 12.70mm | 225 | - | 12.70mm | 19.1mm | M2mm | ₩ 99,557 | |
C | PCMR19-6-4-A | 0.008 | 6 X 4 mm | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5mm | ₩ 98,070 | |
D | PCR14-4-4-A | 0.008 | 1/4 x 1/4 " | 15.90mm | 225 학위 | 0.25 " | 22.2mm | 27mm | M3mm | ₩ 110,407 | |
E | PCR10-2.5-2-A | 0.008 | 5/32 x 1/8 " | 15.90mm | 225 학위 | 0.125 " | 15.9mm | 20.3mm | M2mm | ₩ 95,882 | |
B | PCMR22-5-5-A | 0.008 | 5의 mm X 5 mm | 28.6mm | 225 학위 | 5 mm | 22.2mm | 27mm | M3mm | ₩ 110,407 | |
B | PCMR16-5-3-SS | 0.008 | 5의 mm X 3 mm | 22.2mm | 350 학위 | 3 mm | 15.9mm | 20.3mm | M2mm | ₩ 262,570 | |
D | PCR6-1.5-1.5-A | 0.008 | 3/32 x 3/32 " | 31.8mm | 225 학위 | 0.094 " | 9.5mm | 14.3mm | M1.6mm | ₩ 111,282 | |
C | PCMR19-4-3-A | 0.008 | 4 X 3 mm | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5mm | ₩ 98,070 | |
E | PCR10-3-3-SS | 0.008 | 3/16 x 3/16 " | 20.30mm | 350 학위 | 0.188 " | 15.9mm | 20.3mm | M2mm | ₩ 262,570 | |
E | PCR14-3-3-A | 0.008 | 3/16 x 3/16 " | 31.8mm | 225 학위 | 0.188 " | 22.2mm | 27mm | M3mm | ₩ 110,407 | |
C | PCMR19-5-5-A | 0.008 | 5 X 5 mm | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5mm | ₩ 98,070 | |
C | PCMR19-5-3-A | 0.008 | 5 X 3 mm | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5mm | ₩ 98,070 | |
C | PCMR13-4-4-A | 0.008 | 4 X 4 mm | 12.70mm | 225 | - | 12.70mm | 19.1mm | M2mm | ₩ 84,980 | |
C | PCR10-3-3-A | 0.008 | 3/16 x 3/16 " | 15.90mm | 225 | - | 15.90mm | 20.3mm | M2mm | ₩ 95,882 | |
C | PCR12-3-3-A | 0.008 | 3/16 x 3/16 " | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5mm | ₩ 98,070 | |
C | PCR12-4-2.5-A | 0.008 | 1/4 x 5/32 " | 19.10mm | 225 | - | 19.10mm | 22.9mm | M2.5mm | ₩ 98,070 | |
D | PCR8-1.5-1.5-SS | 0.008 | 3/32 x 3/32 " | 12.7mm | 350 학위 | 0.094 " | 12.7mm | 19.1mm | M2mm | ₩ 258,212 | |
D | PCR8-2-1.5-SS | 0.008 | 1/8 x 3/32 " | 12.7mm | 350 학위 | 0.094 " | 12.7mm | 19.1mm | M2mm | ₩ 258,212 | |
E | PCR12-4-2-SS | 0.008 | 1/4 x 1/8 " | 31.8mm | 350 학위 | 0.125 " | 19.1mm | 22.9mm | M2.5mm | ₩ 243,670 | |
B | PCMR22-8-5-A | 0.008 | 8의 mm X 5 mm | 28.6mm | 225 학위 | 5 mm | 22.2mm | 27mm | M3mm | ₩ 110,407 | |
B | PCMR16-4-3-SS | 0.008 | 4의 mm X 3 mm | 22.2mm | 350 학위 | 3 mm | 15.9mm | 20.3mm | M2mm | ₩ 262,570 | |
D | PCR14-5-4-A | 0.008 | 5/16 x 1/4 " | 15.90mm | 225 학위 | 0.25 " | 22.2mm | 27mm | M3mm | ₩ 110,407 | |
E | PCR10-3-2-SS | 0.008 | 3/16 x 1/8 " | 20.30mm | 350 학위 | 0.125 " | 15.9mm | 20.3mm | M2mm | ₩ 262,570 | |
E | PCR12-4-3-SS | 0.008 | 1/4 x 3/16 " | 31.8mm | 350 학위 | 0.188 " | 19.1mm | 22.9mm | M2.5mm | ₩ 243,670 | |
C | PCMR13-3-3-A | 0.008 | 3 X 3 mm | 12.70mm | 225 | - | 12.70mm | 19.1mm | M2mm | ₩ 99,557 | |
B | PCMR19-5-3-SS | 0.008 | 5의 mm X 3 mm | 25.4mm | 350 학위 | 3 mm | 19.1mm | 22.9mm | M2.5mm | ₩ 243,670 | |
B | PCMR16-4-4-SS | 0.008 | 4의 mm X 4 mm | 22.2mm | 350 학위 | 4mm | 15.9mm | 20.3mm | M2mm | ₩ 262,570 | |
E | PCR12-2-2-SS | 0.008 | 1/8 x 1/8 " | 31.8mm | 350 학위 | 0.125 " | 19.1mm | 22.9mm | M2.5mm | ₩ 243,670 | |
B | PCMR22-6-5-SS | 0.008 | 6의 mm X 5 mm | 28.6mm | 350 학위 | 5 mm | 22.2mm | 27mm | M3mm | ₩ 287,560 | |
B | PCMR22-7-5-SS | 0.008 | 7의 mm X 5 mm | 28.6mm | 350 학위 | 5 mm | 22.2mm | 27mm | M3mm | ₩ 287,560 | |
B | PCMR22-7-7-SS | 0.008 | 7의 mm X 7 mm | 28.6mm | 350 학위 | 7mm | 22.2mm | 27mm | M3mm | ₩ 287,560 | |
E | PCR10-3-2.5-SS | 0.008 | 3/16 x 5/32 " | 20.30mm | 350 학위 | 0.156 " | 15.9mm | 20.3mm | M2mm | ₩ 262,570 | |
B | PCMR19-4-3-SS | 0.008 | 4의 mm X 3 mm | 22.2mm | 350 학위 | 3 mm | 19.1mm | 22.9mm | M2.5mm | ₩ 243,670 | |
E | PCR10-2.5-2.5-A | 0.008 | 5/32 x 5/32 " | 15.90mm | 225 학위 | 0.156 " | 15.9mm | 20.3mm | M2mm | ₩ 95,882 | |
A | PSR8-2-2-A | 0.008 | 1/8 x 1/8 " | 0.5 " | 225 | - | 0.5 " | 0.75 " | M2mm | ₩ 83,475 | |
B | PCMR22-8-6-SS | 0.008 | 8의 mm X 6 mm | 28.6mm | 350 학위 | 6 mm | 22.2mm | 27mm | M3mm | ₩ 287,560 | |
B | PCMR22-8-8-A | 0.008 | 8의 mm X 8 mm | 31.8mm | 225 학위 | 8 mm | 22.2mm | 27mm | M3mm | ₩ 110,407 |
4 빔 모션 컨트롤 커플링
Ruland Manufacturing 일체형 모션 제어 커플링은 샤프트 사이의 오정렬(최대 2도)을 방지하기 위해 동일한 속도 및 동일한 방향으로 움직이는 3개의 샤프트에 설치됩니다. 균형잡힌 일체형 디자인은 중앙에 4개의 빔이 있어 높은 토크 용량, 낮은 와인드업 및 향상된 강성을 제공합니다. 캡 나사는 표면 손상 없이 샤프트에 단단히 고정됩니다. 이 커플링은 최대 토크 성능에 대한 DIN 912 12.9 표준 이상으로 테스트되었습니다. 알루미늄 및 스테인리스 스틸 버전으로 제공되는 다양한 모션 제어 커플링 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도관 전압 마커
- 밴드 클램프
- 폴리에틸렌 튜브 피팅
- HPLC 폐기물 캔
- 실험실 보관 및 운반 용기
- 호스 릴
- 콘크리트 공사
- 작업대 및 액세서리
- 차량외장 액세서리
- 물 처리
- TRI-ARC 크로스 오버 턴 플랫폼
- DAYTON 머신 체인
- HARVEL CLEAR 남성 어댑터
- CANTEX PVC 전기 박스 커버
- JOHNSON CONTROLS VG2000 시리즈, 2-Way 글로브 밸브
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1 1/8-7 Unc Lh
- SPEARS VALVES PVC UVR 스케줄 40 베이지 피팅 45 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- SPEARS VALVES PVC 클램프 온 새들, 소켓 엔드, 단일 콘센트, 흰색, EPDM O-링
- EATON 10250T 시리즈 접점 점퍼
- MARTIN SPROCKET Reborable 유형 강철 스톡 평 기어, 4 직경 피치