VESTIL 파워 리프트가 포함된 좁은 마스트 스태커
필터
조정 가능한 포크: 가능 , 조절 가능한 다리: 가능 , 배터리 크기: 14 , 배터리 전압: 12V , 코드 종류: 전기 무선 , 전면 캐스터 재질: 폴리 우레탄 , HP: 0.5 마력 , 포함: 배터리 충전기 , 다리 폭: 4" , 적재 능력: 1500의 파운드. , 재료: 강철 , 최대. 앰프: 6A , 배터리 수: 1 , 캐스터 수: 4 , 단계: 1 , 전원: DC , 후방 캐스터 재질: 폴리 우레탄 , 0" ~ 63"의 균일 용량: 1500의 파운드. , 63" ~ 118"의 균일 용량: 1000의 파운드. , 63" ~ 98"의 균일 용량: 1000의 파운드.
스타일 | 모델 | 최대. 포크 사이의 폭 | 색상 | 포크 길이 | 최대. 다리 사이의 폭 | 최소 리프트 높이 | 최소 포크 사이의 폭 | 최소 다리 사이의 너비 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLNM-118-FF | - | 검정 | 45 " | - | 3.25 " | 26.75 " | 26.75 " | 고정지지 다리 위의 고정 포크 (스키드 만 해당) | ₩ 8,833,185 | RFQ
|
B | SLNM-63-FF | - | 노란색 | 45 " | - | 3.25 " | 26.75 " | 26.75 " | 고정지지 다리 위의 고정 포크 (스키드 만 해당) | ₩ 6,901,312 | RFQ
|
C | SLNM-63-AA | 19.7 " | 노란색 | 30 " | 49.25 " | 2" | 6.25 " | 37.4 " | 조정 가능한 포크, 조정 가능한 지지 다리 | ₩ 7,622,912 | RFQ
|
D | SLNM-118-AA | 27 " | 검정 | 36 " | 50 " | 2" | 8" | 40.13 " | 조정 가능한 포크, 조정 가능한 지지 다리 | ₩ 9,392,574 | RFQ
|
E | SLNM-98-AA | 27 " | 노란색 | 36 " | 50 " | 2" | 8" | 40.13 " | 조정 가능한 포크, 조정 가능한 지지 다리 | ₩ 8,581,236 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 와이어 스트리퍼 및 케이블 슬리 터
- 테스트 장비 액세서리
- 역류 방지기 수리 키트
- 무선 도구 액세서리
- 연료 시스템 도구
- 소켓 및 비트
- 스트레인 릴리프
- 물걸레밀대/버킷
- 엿보는 도구
- 파워 가위
- CHICAGO-LATROBE 15 조각 고속 강철 Jobber 드릴 비트 세트
- LEESON 명확한 목적 모터
- DORMONT 가스 커넥터 48 인치
- WESTWARD 벽돌 비트
- ELKHART BRASS 노즐 수리
- LUMAPRO 광각 돋보기 라이트
- ACROVYN 의자 레일, 미션 화이트, 아크로빈
- PASS AND SEYMOUR Trademaster 시리즈 토글 슬라이드 형광등 조광기
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 4599G 시리즈
- SMC VALVES Vfs1000 시리즈 솔레노이드 밸브