와이어 스트리퍼 및 케이블 슬리 터
와이어 스트리퍼
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 케이블 유형 | 생산 능력 | 전체 길이 | 전체 폭 | 기능 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11045 년 | ₩113,487 | |||||||||
B | 21051 | ₩144,879 | |||||||||
C | 11061 | ₩66,843 | |||||||||
D | 11054GLW | ₩70,638 | |||||||||
E | K12054 | ₩8,400 | |||||||||
F | K12055 | ₩8,400 | |||||||||
G | J2139NECRN | ₩133,725 | |||||||||
H | 21050 | ₩154,099 | |||||||||
I | VDV110261 | ₩45,444 | |||||||||
J | 11054 년 | ₩131,844 | |||||||||
K | VDV110295 | ₩56,865 | |||||||||
L | VDV226110 | ₩126,962 | |||||||||
M | 1009 | ₩57,934 | |||||||||
N | 1019 | ₩57,970 | |||||||||
O | K12035 | ₩80,848 | |||||||||
P | 2005N | ₩99,379 | |||||||||
Q | 11054 | ₩59,662 | |||||||||
R | 11063W | ₩85,766 | |||||||||
S | 11048 | ₩55,582 | |||||||||
T | 11053 | ₩53,812 | |||||||||
U | 1011 | ₩34,825 | |||||||||
V | 11055 년 | ₩124,302 | |||||||||
W | K1412 | ₩72,047 | |||||||||
X | 11049 년 | ₩110,914 | |||||||||
Y | 1011M | ₩17,062 |
SCT 시리즈 케이블 스트리퍼
CPT 시리즈 케이블 스트리퍼
스타일 | 모델 | 케이블 유형 | 기능 | 핸들 타입 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CPT-6590-1S | ₩65,432 | |||||
B | CPT-6590 | ₩73,710 | |||||
C | CPT-6590TS | ₩85,890 | |||||
C | CPT-6590TS 싱글 | ₩65,765 | |||||
B | CPT-6590 싱글 | ₩62,177 | |||||
B | CPT-6590S | ₩81,795 | |||||
D | CPT-1100 싱글 | ₩78,435 | |||||
D | CPT-1100 | ₩90,947 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | SCPT-6591 | ₩120,837 | |
A | SCPT-6591S | ₩137,025 |
와이어 스트리퍼 교체 블레이드
와이어 스트리퍼
케이블 스트리퍼
교체 용 블레이드 키트
광섬유 스트리퍼
블레이드 교체 키트
Greenlee 블레이드 교체 키트는 전선 및 케이블 스트리핑 애플리케이션에 적합합니다. 이 비절연 블레이드 교체 키트는 다양한 전선/케이블을 수용하기 위한 대형 클램핑 죠와 장기간 작동을 보장하면서 지속적인 사용 시 가장자리를 유지하기 위한 견고한 블레이드를 특징으로 합니다.
Greenlee 블레이드 교체 키트는 전선 및 케이블 스트리핑 애플리케이션에 적합합니다. 이 비절연 블레이드 교체 키트는 다양한 전선/케이블을 수용하기 위한 대형 클램핑 죠와 장기간 작동을 보장하면서 지속적인 사용 시 가장자리를 유지하기 위한 견고한 블레이드를 특징으로 합니다.
케이블 스트리퍼
Greenlee 케이블 스트리퍼는 케이블 피복을 벗겨내는 동안 케이블 가닥의 손상을 방지하기 위한 컷백을 제공합니다. 이 스트리퍼는 회전식, 선형 및 나선형 스트리핑이 특징이며 블레이드 높이가 단열재 두께와 정확하게 일치하도록 조정됩니다. 플라이어나 스크루드라이버 없이 재킷을 제거할 수 있는 후크와 내구성을 위한 탄소강 블레이드가 통합되어 있습니다. 이 스트리퍼는 손에 가해지는 긴장을 줄이기 위해 한 손으로 텐션/널링된 편도 베어링 핸들을 특징으로 하며 6.5, 7 및 8인치 길이로 제공됩니다.
Greenlee 케이블 스트리퍼는 케이블 피복을 벗겨내는 동안 케이블 가닥의 손상을 방지하기 위한 컷백을 제공합니다. 이 스트리퍼는 회전식, 선형 및 나선형 스트리핑이 특징이며 블레이드 높이가 단열재 두께와 정확하게 일치하도록 조정됩니다. 플라이어나 스크루드라이버 없이 재킷을 제거할 수 있는 후크와 내구성을 위한 탄소강 블레이드가 통합되어 있습니다. 이 스트리퍼는 손에 가해지는 긴장을 줄이기 위해 한 손으로 텐션/널링된 편도 베어링 핸들을 특징으로 하며 6.5, 7 및 8인치 길이로 제공됩니다.
Romex 시리즈 와이어 스트리퍼
와이어 스트리퍼
Greenlee 와이어 스트리퍼는 케이블 외피를 벗길 때 케이블 스트랜드의 손상을 방지하기 위해 정밀한 컷백을 허용합니다. 이 스트리퍼는 빠르고 반복적인 스트리핑 및 절단을 위한 스프링 및 로우 프로파일 잠금 기능을 갖추고 있습니다. 그들은 미끄러짐에 저항하는 비닐 쿠션 그립과 구부리고, 당기고, 철사를 형성할 수 있는 고리 모양의 구멍과 톱니 모양의 노즈를 가지고 있습니다. 일부 모델은 도체에 흠집이 날 위험을 최소화하기 위해 라미네이트 스틸 블레이드를 사용합니다. 이 와이어 스트리퍼는 6~9인치 범위의 길이로 제공됩니다.
Greenlee 와이어 스트리퍼는 케이블 외피를 벗길 때 케이블 스트랜드의 손상을 방지하기 위해 정밀한 컷백을 허용합니다. 이 스트리퍼는 빠르고 반복적인 스트리핑 및 절단을 위한 스프링 및 로우 프로파일 잠금 기능을 갖추고 있습니다. 그들은 미끄러짐에 저항하는 비닐 쿠션 그립과 구부리고, 당기고, 철사를 형성할 수 있는 고리 모양의 구멍과 톱니 모양의 노즈를 가지고 있습니다. 일부 모델은 도체에 흠집이 날 위험을 최소화하기 위해 라미네이트 스틸 블레이드를 사용합니다. 이 와이어 스트리퍼는 6~9인치 범위의 길이로 제공됩니다.
와이어 스트리퍼
스타일 | 모델 | 조절할 수 있는 | 생산 능력 | 기능 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 전체 길이 | 테더 가능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 45-125 | ₩43,470 | ||||||||
B | 45-262 | ₩112,962 | ||||||||
C | 45-121 | ₩37,380 | ||||||||
D | 45-918 | ₩93,257 | ||||||||
E | 45-091 | ₩113,942 | ||||||||
F | 45-177 | ₩386,907 | ||||||||
F | 45-178 | ₩402,832 | ||||||||
E | 45-098 | ₩105,227 | ||||||||
G | 45-633 | ₩439,057 | ||||||||
G | 45-635 | ₩443,520 | ||||||||
F | 45-173 | ₩422,870 | ||||||||
H | 45-672 | ₩140,140 | ||||||||
F | 45-2685 | ₩573,265 | ||||||||
I | 45-176 | ₩417,812 | ||||||||
G | 45-634 | ₩443,520 | ||||||||
F | 45-174 | ₩493,465 | ||||||||
J | 45-638 | ₩422,870 | ||||||||
G | 45-636 | ₩460,512 | ||||||||
F | 45-172 | ₩443,520 | ||||||||
E | 45-093 | ₩110,372 | ||||||||
G | 45-639 | ₩460,897 | ||||||||
G | 45-637 | ₩499,730 | ||||||||
K | 45-9120 | ₩135,940 | ||||||||
F | 45-171 | ₩398,352 | ||||||||
L | 45-671 | ₩119,210 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | ECCE2601AK | ₩2,765,127 | |
A | ECCE3201AK | ₩4,197,454 | |
A | ECCE3201BK | ₩4,197,454 | |
A | ECCE2601BK | ₩2,765,127 |
와이어 스트리퍼
와이어 스트리퍼
스타일 | 모델 | 조절할 수 있는 | 생산 능력 | 기능 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 전체 길이 | 테더 가능 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | +12 12 02 XNUMX | ₩448,157 | ||||||||
B | +12 12 06 XNUMX | ₩419,877 | ||||||||
C | +12 11 180 XNUMX | ₩210,402 | ||||||||
D | +12 12 10 XNUMX | ₩458,482 | ||||||||
E | +12 42 195 XNUMX | ₩292,932 | ||||||||
F | +12 12 02 XNUMX | ₩448,157 | ||||||||
G | +12 62 180 XNUMX | ₩139,615 | ||||||||
H | +11 01 160 XNUMX | ₩63,769 | ||||||||
I | +11 02 160 XNUMX | ₩84,367 | ||||||||
J | 11 08 SBA | ₩133,962 | ||||||||
K | +11 82 130 XNUMX | ₩138,932 | ||||||||
L | +11 92 140 XNUMX | ₩175,770 | ||||||||
M | +11 07 160 XNUMX | ₩131,967 | ||||||||
N | +97 22 240 XNUMX | ₩93,100 |
스팬 슬리터
와이어 스트리퍼 및 케이블 슬리 터
와이어 스트리퍼 및 케이블 슬리 터는 전선에서 절연 층을 벗기기 위해 사용되는 소형 휴대용 장치입니다. Raptor Supplies 다양한 제공 케이블 준비, 채널록, 이클립스, Facom, 그린 리, Ideal, Imperial, Jonard, Knipex, OK Industries 및 Paladin 와이어 스트리퍼. 이 소형 경량 전선 피복 제거 및 절단 도구는 케이블 피복을 벗길 때 케이블 가닥의 손상을 방지하기 위해 깔끔한 절단을 제공합니다. 일부 모델은 읽기 쉬운 와이어 게이지 표시가 양쪽에 추가로 통합되어 어느 방향으로든 쉽게 벗길 수 있습니다.
더 알아보기
- 온수순환펌프
- 실험실 기기
- 모어 및 트리머
- 자동차관련 테스터
- 주석
- 박스 엔드 렌치 세트
- 봄 구색
- 푸시 버튼 접점 블록
- 로프 장벽 기둥 및 기둥
- 고무 테두리
- STANLEY 도구 상자
- KEO 카운터 싱크, 코발트, 1 플루트, 120도 포함 각도
- BALDOR MOTOR RPM III DC 모터
- APPROVED VENDOR 커플러 3/4 인치 크기
- BUSSMANN JJN 계열 특수 퓨즈
- FERVI 카운터 보어 세트
- SPEARS VALVES CPVC 프리미엄 작동 트루 러그 버터플라이 밸브, SS 러그
- BALDOR MOTOR AC 인버터/벡터 모터, PM 로터, 돌출극
- GPI 연료 노즐 회전
- ALL MATERIAL HANDLING 도보 E 개 시리즈 와이어 로프 그립 호이스트