DICKSON 4인치 온도 차트 레코더
Dickson 4인치(101mm) 온도 차트 레코더는 소형 크기와 긴 배터리 수명으로 인해 냉장고, 냉동고 및 HVAC 애플리케이션에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 차트 크기 (인치) | 온도. 범위 | 녹음 시간 | 정확성 | 전원 공급 장치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SL4100NIST | 4 | 0 ~ 100°F, -18 ~ 37°C | 24시간 또는 7일 | +/-1.8°F( +/-1°C) | AA 배터리 | ₩ 985,442 | |
A | SL4350 | 4 | -22~122°F, -30~50°C | 24시간 또는 7일 | +/-1.8°F( +/-1°C) | AA 배터리 | ₩ 707,192 | |
A | SL4350NIST | 4 | -22~122°F, -30~50°C | 24시간 또는 7일 | +/-1.8°F( +/-1°C) | AA 배터리 | ₩ 985,442 | |
A | SL4100 | 4 | 0 ~ 100°F, -18 ~ 37°C | 24시간 또는 7일 | +/-1.8°F( +/-1°C) | AA 배터리 | ₩ 710,342 |
작동 메커니즘
- 이 장치는 종이를 사용하여 데이터를 저장합니다.
- 종이는 신호에 비례하여 편향되는 펜을 통과합니다.
- 결과는 데이터 그래프 또는 차트입니다.
특징
- 이 장치는 열악한 환경을 위해 내구성 있는 인클로저에 보관됩니다.
- 사용자는 자신의 모니터링 요구 사항에 맞게 자신의 온도 범위 및 눈금, 습도/노점 눈금 및 24시간/7일/31일 회전 기간을 선택할 수 있습니다.
- 여기에는 단일 AA 배터리(백업 전원)가 포함됩니다.
호환 액세서리
- 딕슨 4인치 원형 종이 차트: 이 차트에는 공정 매개변수와 시간 간격을 각각 측정하기 위한 섹터와 호가 표시되어 있습니다. 순환 설계로 인해 배치 작업에 사용하기 쉽고 최대 7일 동안 매개변수를 일관되게 플롯할 수 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- cUL
자주 묻는 질문
온도 범위를 초과하면 어떻게 됩니까?
온도가 장치의 온도 범위를 벗어나면 디스플레이에 'HHH' 또는 'LLL'이 표시됩니다.
차트가 시간을 유지하거나 느리게 실행되지 않는 이유는 무엇입니까?
- 차트의 바깥쪽 가장자리가 찢어져 차트가 끊기거나 제한될 수 있습니다.
- 차트는 암과 펜 암 플랫폼 사이에 걸릴 수 있습니다.
- 잘못된 차트 설치는 차트 속도에 영향을 줄 수 있습니다.
디스플레이에 PROB가 표시되는 이유는 무엇입니까?
- TH 센서 포드를 검사합니다. 장치에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 장치가 잠겨 있을 수 있습니다. 전원과 배터리를 제거한 다음 장치의 전원을 다시 켜십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스크린 도어 하드웨어
- 조명 변압기
- 열 단위
- 씰 플러그
- 구조 버팀목 도구 액세서리
- 도르래 및 풀리
- 연마 숫돌
- 특수 안전 장비
- 도어 및 도어 프레임
- 바닥
- SOLA/HEVI-DUTY 패널 마운트 파워 컨디셔너
- SPEARS VALVES 보일러 배수 밸브 슬립 Cpvc
- KINGSTON VALVES 250 시리즈 밸브 씰
- BURNDY T 커플러
- HOFFMAN Q 라인 E 시리즈 하드웨어 키트
- ANVIL 수입 확장 분할 튜브 클램프
- GRAINGER 하드웨어 키트
- SPECTROLINE UV 형광 염료
- MORSE DRUM 드럼 지지대
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, MDVD 이중 감속 감속기