DICKSON 원형 차트 레코더 바이메탈 또는 교체 가능한 센서를 갖춘 온도, 압력 및 습도 차트 기록기. 독립형 및 벽걸이 형 버전으로 제공
바이메탈 또는 교체 가능한 센서를 갖춘 온도, 압력 및 습도 차트 기록기. 독립형 및 벽걸이 형 버전으로 제공
4 인치 압력 차트 레코더
Dickson 4인치 압력 차트 레코더는 가변 압력 데이터의 영구적인 시각적 기록을 생성합니다. 냉장고, 냉동고 및 HVAC 응용 분야에 이상적입니다. 이 차트 레코더는 열악한 실외 환경을 견딜 수 있는 내후성 NEMA 4X 등급 인클로저를 특징으로 합니다. 배터리를 쉽게 교체하고 조립할 수 있는 배터리 홀더가 함께 제공됩니다. 독립형 및 벽 장착형 옵션으로 제공되는 다양한 압력 차트 기록기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dickson 4인치 압력 차트 레코더는 가변 압력 데이터의 영구적인 시각적 기록을 생성합니다. 냉장고, 냉동고 및 HVAC 응용 분야에 이상적입니다. 이 차트 레코더는 열악한 실외 환경을 견딜 수 있는 내후성 NEMA 4X 등급 인클로저를 특징으로 합니다. 배터리를 쉽게 교체하고 조립할 수 있는 배터리 홀더가 함께 제공됩니다. 독립형 및 벽 장착형 옵션으로 제공되는 다양한 압력 차트 기록기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 차트 크기 (인치) | 온도. 범위 | 녹음 시간 | 정확성 | 전원 공급 장치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SL4350NIST | ₩1,046,727 | ||||||
A | SL4350 | ₩760,235 | ||||||
A | SL4100 | ₩763,630 | ||||||
A | SL4100NIST | ₩1,046,727 |
특징
- Dickson 원형 차트 레코더는 4시간, 6일 및 8일 데이터 주기를 제공하는 24, 7 및 31인치 원형 차트와 호환됩니다.
- 선택한 모델에는 다음이 포함됩니다. 3인치 차트 레코더 좁은 공간에서 사용하기 위해.
- 이러한 차트 레코더 중 다수는 AC 전원을 사용하여 전원을 공급받으며 배터리를 백업 전원으로 사용합니다. 일부 모델은 배터리로만 전원을 공급받습니다.
- 차트 기록기에는 배터리를 쉽게 잡고, 교체하고, 조립할 수 있는 배터리 홀더가 있습니다.
- 가혹한 실외 환경을 견딜 수 있도록 방수 기능이 있는 내부식성 인클로저가 특징입니다.
작동 메커니즘
- Dickson 원형 차트 레코더는 시간 간격에 걸쳐 균일하게 고정된 원형 차트를 회전시킵니다.
- 그런 다음 이 장치의 센서가 측정된 매개변수에 대한 데이터를 수집합니다.
- 센서에 연결된 하나 이상의 펜은 매개변수 데이터의 하드 카피를 제공하기 위해 수신된 신호에 비례하여 차트에 데이터를 방사형으로 표시합니다.
자주 묻는 질문
이 Dickson 원형 차트 레코더에서 사용할 수 있는 옵션은 무엇입니까?
Dickson 원형 차트 레코더는 교체 가능한 센서, 디스플레이, 경보음, K-열전대 프로브 및 배터리 작동 모드와 같은 옵션과 함께 사용할 수 있습니다.
이 Dickson 원형 차트 레코더와 호환되는 액세서리는 무엇입니까?
- 종이로 만든 원형 차트는 온도, 습도 및 압력을 기록하기 위해 원형 차트 레코더와 함께 사용할 수 있도록 다양한 직경으로 제공됩니다.
- 차트 기록기 펜은 원형 종이 차트에 측정값을 기록하기 위해 원형 차트 기록기와 함께 사용됩니다.
선택한 Dickson 원형 차트 레코더가 하나 이상의 매개변수를 모니터링하는 경우 모니터링되는 매개변수를 식별하는 방법은 무엇입니까?
선택한 딕슨 원형 차트 레코더가 하나 이상의 매개변수를 모니터링할 때 각 매개변수에 대해 서로 다른 잉크 색상의 펜을 사용하여 이를 구별하고 한 눈에 이력을 제공합니다.
더 알아보기
- 실험실 장비
- HVAC 모터
- >모터
- 손톱 및 톱마
- 소방장비
- 윈치 액세서리
- 레이디 얼 볼 베어링
- 유연한 피팅
- 용접 청소 시스템
- 수생 잡초 방제 갈퀴
- ALLEGRO SAFETY 표준 냉각 조끼
- HONEYWELL 안전 인터록 스위치
- HUBBELL PREMISE WIRING 2 포스트 오픈 프레임 랙
- LUMAPRO 광각 돋보기 라이트
- DIXON 와셔 씰 스템
- PASS AND SEYMOUR Steri Guard 시리즈 클로저 캡
- WRIGHT TOOL 딥 스로트 단조 스틸 바디 클램프, 구리 나사
- BRADLEY 수도꼭지 어댑터
- BOSTON GEAR SL 시리즈 필로우 블록 낮은 지지대 장착 볼 베어링
- CAROLINA GLOVE 내열 장갑