DICKSON 8인치 차트
Dickson 8인치 차트는 8인치 차트 레코더에 사용되어 압력, 온도 및 습도에 대한 기록을 기록합니다. 이 장치에는 1/4인치 NPT 나사산과 5/8 육각 피팅 연결부가 있어 설치가 쉽습니다.
스타일 | 모델 | 차트 크기 (인치) | 범위 | 녹음 시간 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C456 | 8 | 0 ~ 200 | 24의 시간. | 60 | ₩ 124,827 | |
B | C442 | 8 | -0.1에서 0.1 | 24의 시간. | 60 | ₩ 117,337 | |
C | C444 | 8 | 0 ~ 2000° F | 7일 | 60 | ₩ 124,827 | |
D | C459 | 8 | 0 ~ 500°F/C | 7일 | 60 | ₩ 124,827 | |
E | C406 | 8 | 50까지 50 | 31일 | 60 | ₩ 124,827 | |
F | C465 | 8 | 0 ~ 60 | 7일 | 60 | ₩ 121,975 | |
G | C401 | 8 | -40 ~ 50°F/C | 7일 | 60 | ₩ 96,302 | |
H | C450 | 8 | 50 ~ 150°F/C | 7일 | 60 | ₩ 96,302 | |
I | C436 | 8 | 0 ~ 200 | 7일 | 60 | ₩ 124,827 | |
J | C476 | 8 | 40 ~ 110° F, 0 ~ 100% RH | 24의 시간. | 60 | ₩ 122,937 | |
K | C480 | 8 | -20 ~ 120°F, 0 ~ 100% RH | 31일 | 60 | ₩ 122,114 | |
L | C457 | 8 | 0 ~ 14 | 24의 시간. | 60 | ₩ 122,937 | |
M | C422 | 8 | 0 ~ 300 | 24의 시간. | 60 | ₩ 122,937 | |
N | C410 | 8 | 0 ~ 100 | 24의 시간. | 60 | ₩ 124,827 | |
O | C441 | 8 | 0 ~ 1000 | 24의 시간. | 60 | ₩ 124,827 | |
P | C408 | 8 | 0 ~ 500°F/C | 31일 | 60 | ₩ 122,114 | |
Q | C432 | 8 | 0 ~ 250° F 또는 0 ~ 0.25° C | 24의 시간. | 60 | ₩ 124,827 | |
R | C458 | 8 | 0 ~ 200psi 또는 0 ~ 185°F, 0 ~ 100% RH | 24의 시간. | 60 | ₩ 120,014 | |
S | C448 | 8 | -20 ~ 20°F/C | 7일 | 60 | ₩ 124,827 | |
T | C449 | 8 | 20 ~ 100°F/C | 7일 | 60 | ₩ 113,539 | |
U | C498 | 8 | 0 ~ 10 | 7일 | 60 | ₩ 106,435 | |
V | C409 | 8 | 0 ~ 100°F/C | 31일 | 1 | ₩ 122,114 | |
W | C440 | 8 | 0 ~ 1000°F/C | 7일 | 60 | ₩ 124,827 | |
X | C407 | 8 | 0 ~ 250°F/C | 31일 | 60 | ₩ 122,114 | |
Y | C405 | 8 | -0.1에서 0.1 | 7일 | 60 | ₩ 122,114 | |
Z | C412 | 8 | 0 ~ 100°F/C | 7일 | 60 | ₩ 124,827 | |
A1 | C435 | 8 | 0 ~ 150° F 또는 0 ~ 0.15° C | 7일 | 60 | ₩ 124,827 | |
B1 | C446 | 8 | 20 ~ 100°F/C | 24의 시간. | 60 | ₩ 96,827 | |
C1 | C429 | 8 | 0 ~ 60 | 24의 시간. | 60 | ₩ 121,975 | |
D1 | C477 | 8 | 40 ~ 110° F, 0 ~ 100% RH | 7일 | 60 | ₩ 124,827 | |
E1 | C478 | 8 | 5 ~ 40°C, 0 ~ 100% RH | 24의 시간. | 60 | ₩ 122,937 | |
F1 | C481 | 8 | 40 ~ 110° F, 0 ~ 100% RH | 31일 | 60 | ₩ 122,114 | |
G1 | C453 | 8 | 0 ~ 14 | 7일 | 60 | ₩ 124,827 | |
H1 | C431 | 8 | 0 ~ 300 | 7일 | 60 | ₩ 124,827 | |
I1 | C452 | 8 | -150 ~ 250 또는 -0.15 ~ 0.25 | 7일 | 60 | ₩ 121,975 | |
J1 | C482 | 8 | -20 ~ 50°C, 0 ~ 100% RH | 31일 | 60 | ₩ 122,114 | |
K1 | C487 | 8 | -30 ~ 50°C | 7일 | 60 | ₩ 98,332 | |
L1 | C443 | 8 | 0 ~ 2000° F | 24의 시간. | 60 | ₩ 122,937 | |
M1 | C414 | 8 | -50 ~ 50°F/C | 7일 | 60 | ₩ 122,114 | |
N1 | C420 | 8 | 0 ~ 10 | 24의 시간. | 60 | ₩ 93,607 | |
O1 | C415 | 8 | -20 ~ 120°F, 0 ~ 100% RH | 24의 시간. | 60 | ₩ 122,937 | |
P1 | C472 | 8 | -20 ~ 50°C, 0 ~ 100% RH | 24의 시간. | 60 | ₩ 122,937 | |
Q1 | C425 | 8 | 0 ~ 150° F 또는 0 ~ 0.15° C | 24의 시간. | 60 | ₩ 122,937 | |
R1 | C411 | 8 | -50 ~ 50°F/C | 24의 시간. | 60 | ₩ 124,827 | |
S1 | C495 | 8 | -0.1에서 0.1 | 24의 시간. | 60 | ₩ 124,827 | |
T1 | C445 | 8 | -20 ~ 20°F/C | 24의 시간. | 60 | ₩ 93,607 | |
U1 | C469 | 8 | 120 ~ 240V AC | 24의 시간. | 60 | ₩ 97,089 | |
V1 | C417 | 8 | -20 ~ 120°F, 0 ~ 100% RH | 7일 | 60 | ₩ 124,827 | |
W1 | C473 | 8 | -20 ~ 50°C, 0 ~ 100% RH | 7일 | 60 | ₩ 122,937 | |
X1 | C479 | 8 | 5 ~ 40°C, 0 ~ 100% RH | 7일 | 60 | ₩ 122,937 | |
Y1 | C483 | 8 | 5 ~ 40°C, 0 ~ 100% RH | 31일 | 60 | ₩ 122,114 | |
Z1 | C437 | 8 | 0 ~ 200° F, 0 ~ 100% RH | 7일 | 60 | ₩ 121,975 | |
A2 | C447 | 8 | 50 ~ 150°F/C | 24의 시간. | 60 | ₩ 105,980 | |
B2 | C428 | 8 | 0도 ~ 500도 F / C | 24의 시간. | 60 | ₩ 124,827 | |
C2 | C424 | 8 | 0 ~ 30 | 24의 시간. | 60 | ₩ 122,114 | |
D2 | C463 | 8 | 0 ~ 30 | 7일 | 60 | ₩ 99,522 | |
E2 | C439 | 8 | 0 ~ 250° F 또는 0 ~ 0.25° C | 7일 | 60 | ₩ 124,827 |
특징
- 이 레코더는 바이메탈 또는 교체 가능한 센서를 사용하여 사용자의 모니터링 요구에 맞게 범위와 기록 시간을 설정합니다.
- 여기에는 일정 기간 내에 온도나 습도를 기록하기 위한 교체용 펜이 포함됩니다.
- 한 번의 회전을 완료하기 위해 24시간, 7일 또는 31일의 기간 내에 전체 데이터를 한 눈에 볼 수 있는 원형 디자인을 가지고 있습니다.
- 이 차트는 작동 중 말림을 방지하기 위해 스프링 클립을 사용하여 제 위치에 배치됩니다.
호환 액세서리
- 교체 용 펜 키트: 이 교체 가능한 빨간색 및 파란색 펜은 온도 또는 습도 판독값을 이 종이 차트에 그리는 데 사용됩니다.
자주 묻는 질문
이 차트 용지는 온도를 기록하는 데 어떻게 유용합니까?
딕슨 차트 용지에는 사용자 편의를 위해 실시간 데이터를 기록하고 쓸 수 있는 빨간색과 파란색 펜이 장착되어 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- LED 라이트 패널
- 타워 라이트 계층
- 에어 해머 치즐 리테이너
- 가습기 및 제습기 액세서리
- 타코미터 센서
- 하드웨어 공급
- 냉각 팬 및 액세서리
- 비상 조명
- 파이프 스레딩 장비
- 연기 추출기 및 액세서리
- WESTWARD 충격 유니버설 조인트
- KDR-LINE REACTORS 480 입력 전압 UL 유형 1 인클로저 출력 라인 리액터
- CABLE PREP AIO 시리즈 케이블 스트리퍼
- BATTERY DOCTOR Maxi 시리즈 퓨즈 홀더
- TENNSCO RSMB 시리즈 참조 선반
- COOPER B-LINE 유형 12 와이어 웨이 45도 팔꿈치에 누워
- APOLLO VALVES 77C-100 시리즈 포트 볼 밸브
- ANVIL 블랙티
- EATON 데드프론트/작동 메커니즘
- REMCO 3인치 페이스트리/디테일 브러쉬