유선 인터콤 시스템
키트
비디오 마스터 스테이션
콜 엔트런스 스테이션, IX 시리즈와 함께 사용
Aiphone 통화 입구 스테이션은 통신 허브의 IX 시리즈 인터콤 시스템과 함께 사용하여 통제된 입장을 위해 방문자의 시각적 식별을 허용하고 무단 액세스를 방지하며 전반적인 건물 안전을 강화하는 데 적합합니다. 이는 상업용 건물, 사무실 단지 및 출입이 제한된 커뮤니티에서 접근 권한을 부여하기 전에 거주자와 통신하는 데 사용됩니다. 이러한 입구 스테이션은 효과적인 통신 및 비상 대응을 보장하며, 한 번의 터치로 일반 통신 호출 또는 비상 지원을 시작할 수 있는 호출 및 비상 호출 버튼을 갖추고 있습니다. 이 장치는 ADA를 준수하며 글자와 점자 표시가 있어 시각 장애가 있는 개인이 스테이션의 버튼과 기능을 식별하고 활용할 수 있도록 보장합니다. 이 스테이션에는 microSD 카드용 슬롯이 장착되어 있어 녹화 및 데이터를 위한 추가 저장 용량을 제공합니다. IP65 등급으로 제공되어 내후성이 뛰어나 옥외 설치에 적합합니다. 이 스테이션에는 접점 출력과 트리거 입력이 함께 제공되어 다른 보안 시스템 및 장치와 쉽게 통합할 수 있습니다.
Aiphone 통화 입구 스테이션은 통신 허브의 IX 시리즈 인터콤 시스템과 함께 사용하여 통제된 입장을 위해 방문자의 시각적 식별을 허용하고 무단 액세스를 방지하며 전반적인 건물 안전을 강화하는 데 적합합니다. 이는 상업용 건물, 사무실 단지 및 출입이 제한된 커뮤니티에서 접근 권한을 부여하기 전에 거주자와 통신하는 데 사용됩니다. 이러한 입구 스테이션은 효과적인 통신 및 비상 대응을 보장하며, 한 번의 터치로 일반 통신 호출 또는 비상 지원을 시작할 수 있는 호출 및 비상 호출 버튼을 갖추고 있습니다. 이 장치는 ADA를 준수하며 글자와 점자 표시가 있어 시각 장애가 있는 개인이 스테이션의 버튼과 기능을 식별하고 활용할 수 있도록 보장합니다. 이 스테이션에는 microSD 카드용 슬롯이 장착되어 있어 녹화 및 데이터를 위한 추가 저장 용량을 제공합니다. IP65 등급으로 제공되어 내후성이 뛰어나 옥외 설치에 적합합니다. 이 스테이션에는 접점 출력과 트리거 입력이 함께 제공되어 다른 보안 시스템 및 장치와 쉽게 통합할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | IX-SSA-2RA | ₩3,165,435 | |
B | IX-SSA-RA | ₩3,117,152 | |
C | IX-SSA | ₩2,138,535 |
후드
오디오 마스터 스테이션 호출
비디오 서브 마스터 스테이션
오디오 테넌트 스테이션, IX 시리즈용
비디오 도어 스테이션, IX 시리즈용
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | IX-DVF-2RA | ₩3,438,277 | |
B | IX-DVF-P | ₩3,099,495 | |
C | IX-DVF | ₩2,736,597 |
모듈
비디오 마스터 스테이션, IX 시리즈용
멀리언 장착 브래킷
마운팅 액세서리
오디오 도어 스테이션
전선
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 채소45905G | ₩5,337 | RFQ |
B | HVW-18 | ₩71,872 | RFQ |
B | SW18/36-38 | ₩40,845 | RFQ |
B | SW18/42-60 | ₩40,845 | RFQ |