그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테더 준비 소켓 |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
드라이브 유형 | 사각형. |
마감재 | 전체 폴란드어 |
자재 | 합금강 |
점수 | 12 |
출력 유형 | 마녀 |
전체 길이 | 1.125 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 11 / 16 " |
소켓 깊이 | ㅁㄴㅇㄹ |
테더 가능 | 테더 준비 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.79 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8204200000 |
모델 | 마감재 | 자재 | 점수 | 출력 유형 | 전체 길이 | 크기 | 소켓 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J5210-TT | 크롬 | 강철 | 12 | 마녀 | 1 3 / 32 " | 5 / 16 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 45,500 | |
J5208-TT | 전체 폴란드어 | 합금강 | 12 | 마녀 | 1 3 / 32 " | 1 / 4 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 46,585 | |
J5212-TT | 전체 폴란드어 | 합금강 | 12 | 마녀 | 1 3 / 32 " | 3 / 8 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 48,282 | |
J5214-TT | 전체 폴란드어 | 합금강 | 12 | 마녀 | 1 3 / 32 " | 7 / 16 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 46,742 | |
J5216-TT | 전체 폴란드어 | 합금강 | 12 | 마녀 | 1.125 " | 1 / 2 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 45,902 | |
J5218-TT | 전체 폴란드어 | 합금강 | 12 | 마녀 | 1.125 " | 9 / 16 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 48,265 | |
J5220-TT | 전체 폴란드어 | 합금강 | 12 | 마녀 | 1.125 " | 5 / 8 " | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 48,877 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.