MARATHON MOTORS 원심 펌프 모터, 단상, 방적, C 페이스 풋리스, 56C/56J
마라톤 원심 펌프 모터 또는 제트 펌프 모터는 물 관리, 제조 및 식품 및 음료 가공 응용 분야에서 기계 및 유체 이송 탱크에 전력을 공급하도록 설계되었습니다.
스타일 | 모델 | 회전 | 몸 Dia. | Enclosure | 서비스 요인 | 열 보호 | 전압 | 완전 부하 암페어 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KC36JN269X | CCWSE | 5.66 " | Dripproof 열기 | 1.6 | 자동차 | 115 / 208-230 | 3.7-3.8 | 1/2 | ₩ 495,109 | |
B | 5KC39QN3219X | CCWSE | 5.66 " | Dripproof 열기 | 1.5 | 자동차 | 115 / 208-230 | 5.3-5.6 | 3/4 | ₩ 610,662 | |
C | 5KC39RN45X | CCWSE | 5.66 " | Dripproof 열기 | 1.4 | 자동차 | 115 / 208-230 | 6.5/6.6 | 1 | ₩ 679,210 | |
D | 5KC49NN2167X | CCWSE | 6.42 " | Dripproof 열기 | 1.3 | 자동차 | 115/230 | 18.4/9.2 | 1.5 | ₩ 929,162 | |
E | 5KCR48TN2174T | CCWSE | 6.42 " | Dripproof 열기 | 1.15 | 자동차 | 115/230 | 29.4/14.7 | 3 | ₩ 1,762,950 | |
F | 5KC37FN65X | 시계 방향으로 | - | DP | 1.75 | Automatic | 115 / 208-230 | 6.4 / 3.0-3.2 | 1/3 | ₩ 497,992 |
작동 메커니즘
- 전기 모터는 운동을 생성하기 위해 전기 에너지를 기계적 에너지로 변환합니다.
- 힘은 권선 교류(AC) 또는 직류(DC) 전류와 자기장 사이의 상호 작용을 통해 모터 내에서 생성됩니다.
특징
- 마라톤 원심 펌프 모터에는 모터 마찰을 줄이기 위해 샤프트 끝에 기계적으로 잠긴 이중 밀봉 볼 베어링이 있습니다.
- 시계 방향 또는 반시계 방향 회전 샤프트가 있는 이러한 단상 모델은 최대 3600rpm의 속도를 제공합니다.
- 효율성 향상을 위해 커패시터 시작 또는 커패시터 실행 모터 설계가 특징입니다.
- 이 강철 구조의 제트 펌프 모터에는 연속 작동이 가능한 키 샤프트가 있습니다.
- 냉각 공기가 모터를 통해 흐르도록 하여 과열을 방지하는 방적 인클로저가 장착되어 있습니다.
표준 및 승인
- CSA
- UL
자주 묻는 질문
개방형 및 방적형 인클로저 모터 중에서 선택하는 방법은 무엇입니까?
개방형 인클로저 스타일 모터는 환기가 최소화된 위치에 이상적입니다. 개방형 디자인은 공기가 모터를 통해 자유롭게 순환하도록 합니다. 반면에 개방형 방적형 인클로저는 환기를 제공하고 액체 방울이 모터 인클로저로 들어가는 것을 방지합니다.
1, 2 및 3상 모터의 차이점은 무엇입니까?
- 단상 모터: 전류가 단일 도체를 통해 흐릅니다.
- 2상 모터: 전류가 4선 도체(상당 2개)를 통해 흐릅니다.
- 3상 모터: 전류가 3개의 개별 도체를 통해 흐릅니다.
B급 단열재는 무엇을 의미합니까?
이 모터는 온도 제어를 위한 클래스 B 절연을 가지고 있습니다. 클래스 B 절연 모터는 최대 130°C의 온도를 처리할 수 있습니다.
이 모터가 과부하를 방지합니까?
예, 이 마라톤 제트 펌프 모터에는 과부하를 방지하기 위해 자동 재설정 열 보호기가 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 블랙 파이프 피팅
- 회전 및 직선 레이저 레벨
- 써모커플 어댑터
- 플랩 휠 잠금
- 소켓 액세서리
- 캐비닛
- 자동차 리프팅 도구
- 윤활유 보관 및 분배
- 핸드샌딩패드/샌딩스폰지
- 테스트 펌프
- DAYTON AC 기어 모터, 115V, 음영 극 모터
- SOLA/HEVI-DUTY DC 전원 공급 장치 50 / 60hz
- ACORN ENGINEERING 워시 분수
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 아연 도금 스레드 스퀘어 플러그
- MAIN FILTER INC. 스핀온 필터, 와이어 메쉬, 125마이크론, Buna Seal
- THOMAS & BETTS LTZUS03B 시리즈 유연한 금속 도관 피팅
- SPEARS VALVES PRIMER-75 아쿠아 블루 습식 및 건식 산업용 강도 프라이머, 저 VOC
- EATON 매그넘 시리즈 Anti-Rock 업그레이드 키트
- VESTIL PT-MX 시리즈 피크닉 테이블, 스틸 메쉬