항목 | 펌프 모터 |
주변 (C) | 40 |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | DP |
Frame | 56J |
완전 부하 암페어 | 6.4 / 3.0-3.2 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | B |
정위 | 수평 또는 수직 |
상 | 1 |
회전 | 시계 방향으로 |
RPM | 3450 |
서비스 요인 | 1.75 |
열 보호 | Automatic |
전압 | 115 / 208-230 |
선박 중량 (kg) | 6.3 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 34.77 |
선박 폭 (cm) | 18.11 |
프로덕트 | 모델 | 회전 | 몸 Dia. | Enclosure | 서비스 요인 | 열 보호 | 전압 | 완전 부하 암페어 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KC36JN269X | CCWSE | 5.66 " | Dripproof 열기 | 1.6 | 자동차 | 115 / 208-230 | 3.7-3.8 | 1/2 | ₩ 495,110 | ||
5KC39QN3219X | CCWSE | 5.66 " | Dripproof 열기 | 1.5 | 자동차 | 115 / 208-230 | 5.3-5.6 | 3/4 | ₩ 610,662 | ||
5KC39RN45X | CCWSE | 5.66 " | Dripproof 열기 | 1.4 | 자동차 | 115 / 208-230 | 6.5/6.6 | 1 | ₩ 679,210 | ||
5KC49NN2167X | CCWSE | 6.42 " | Dripproof 열기 | 1.3 | 자동차 | 115/230 | 18.4/9.2 | 1.5 | ₩ 929,162 | ||
5KCR48TN2174T | CCWSE | 6.42 " | Dripproof 열기 | 1.15 | 자동차 | 115/230 | 29.4/14.7 | 3 | ₩ 1,762,950 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.