DURHAM MANUFACTURING AF-243652-PBS60-5PH-65T A 프레임 패널 트럭, 페그보드 패널, 크기 24 x 42-1/2 x 52 인치, 파란색
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | A 프레임 패널 트럭 |
조립 된 | 가능 |
색상 | 파란색 |
마감재 | 질감 파우더 페인트 |
높이 | 52 " |
길이 | 42.5 " |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 강철 |
게이지 수 | 14 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 137.91 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 마감재 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF-3048-95 | 회색 | 파우더 코트 | - | - | 2000의 파운드 | - | ₩ 1,104,792 | ||
AF-2436-PB-5PU-95 | 회색 | 질감 파우더 페인트 | 55.75 " | 36.75 " | 1200의 파운드. | 24 " | ₩ 954,850 | ||
AF-243652-PBS60-5PH-95 | 회색 | 질감 파우더 페인트 | 52 " | 42.5 " | 1200의 파운드. | 24 " | ₩ 2,422,610 | ||
AF-2448-95 | 회색 | 질감 파우더 페인트 | 56.9375 " | 48.5 " | 2000의 파운드. | 24 " | ₩ 907,276 | ||
AF-3048-PBLP-BS-95 | 회색 | 질감 파우더 페인트 | 57 " | 54.5 " | 2000의 파운드. | 30 " | ₩ 1,750,560 | ||
AF-3060-95 | 회색 | 질감 파우더 페인트 | 56.9375 " | 60.5 " | 2000의 파운드. | 30 " | ₩ 1,171,901 | ||
AF-3672-95 | 회색 | 질감 파우더 페인트 | 56.9375 " | 72.5 " | 2000의 파운드. | 36 " | ₩ 1,134,305 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.