ASHCROFT 1009 스테인리스 스틸 케이스 게이지
필터
정확도 : + /-1의 % , 케이스 색상: 은 , 케이스 재질: 스테인리스 강 , 연결 위치: 낮 춥니 다 , 연결 크기: 1 / 4 "NPT , 다이얼 크기: 3.5 " , 게이지 유형: Test
, 렌즈 재질: 폴리 카보네이트 , 작동 온도. 범위: -40도 ~ 150도 F , 소켓 재질: 316 스테인레스 스틸 , 튜브 재질: 316 스테인레스 스틸
스타일 | 모델 | 졸업 | 범위 | 반지 재질 | 최소 졸업 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 351009SW02LXLL15 | 1의 PSI | 0 ~ 15 psi | 스테인리스 강 | 0.2의 PSI | ₩ 232,225 | |
A | 351009SW02LXLL30 | 5의 PSI | 0 ~ 30 psi | 스테인리스 강 | 0.5의 PSI | ₩ 232,225 | |
A | 351009SW02LXLL60 | 5의 PSI | 0 ~ 60 psi | 스테인리스 강 | 1의 PSI | ₩ 232,225 | |
A | 351009SW02LXLL100 | 10의 PSI | 0 ~ 100 psi | 스테인리스 강 | 1의 PSI | ₩ 232,225 | |
A | 351009SW02LXLL160 | 20의 PSI | 0 ~ 160 psi | 스테인리스 강 | 2의 PSI | ₩ 232,225 | |
A | 351009SW02LXLL 200 # | 20의 PSI | 0 ~ 200 psi | 세련된 스테인레스 스틸 | 2의 PSI | ₩ 232,225 | |
A | 351009SW02LXLL600 | 50의 PSI | 0 ~ 600 psi | 스테인리스 강 | 10의 PSI | ₩ 232,225 | |
A | 351009SW02LXLL300 | 50의 PSI | 0 ~ 300 psi | 스테인리스 강 | 5의 PSI | ₩ 232,225 | |
A | 351009SW02LXLL1000 | 100의 PSI | 0 ~ 1000 psi | 스테인리스 강 | 10의 PSI | ₩ 232,225 | |
A | 351009SW02LXLL5000 | 500의 PSI | 0 ~ 5000 psi | 스테인리스 강 | 50의 PSI | ₩ 253,435 | |
A | 351009SW02LXLL 3000 # | 500의 PSI | 0 ~ 3000 psi | 세련된 스테인레스 스틸 | 50의 PSI | ₩ 253,435 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 맨홀 커버 리프터
- 내부 로타리 브로치
- 리프트 어시스트
- 스테퍼 모터
- 소화전 릴리프 밸브
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 응축수 펌프 및 액세서리
- 폐기물 처리기
- 타이어와 휠
- ORION 캡
- APPROVED VENDOR 바늘, 역청 재료
- APPROVED VENDOR 천공 시트, 스테인레스 스틸
- BEL-ART - SCIENCEWARE 국자, 폴리 프로필렌
- SUPER MET-AL Rolling Bull 페인트 마커
- 3M 샌딩 디스크 롤, 코팅
- ANVIL 링 유니온이 없는 여성 서브
- SPEARS VALVES PVC 로우 헤드 PIP x IPS 제작 피팅 감속기 커플 링, 소켓 x 소켓
- JARKE 캔틸레버 랙
- VESTIL DCR 시리즈 경제적인 드럼 트랜스포터