SPEEDAIRE 공기 조절기, 비상승
필터
밸브 디자인 : 균형이 잡힌 자
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 조정 범위 | 본체 재질 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4ZM10 | 1 인치 NPT | 5 ~ 125 psi | 알류미늄 | CFM 2,000 | 450의 PSI | 175도 F | 9.71 " | 5.98 " | ₩ 259,507 | |
B | 4ZM11 | 1-1 / 2 인치 NPT | 5 ~ 125 psi | 아연 | CFM 12 | 250의 PSI | 150도 F | 2.25 " | 1.65 " | ₩ 245,104 | |
C | 4ZM22 | 1 / 2 "NPT | 5 ~ 150 psi | - | CFM 220 | 300의 PSI | 175도 F | 6.67 " | 3.15 " | ₩ 178,622 | |
D | 4ZM20 | 1 / 2 "NPT | 5 ~ 150 psi | 알류미늄 | CFM 220 | 300의 PSI | 175도 F | 6.67 " | 3.15 " | ₩ 221,025 | |
E | 4ZM06 | 1 / 4 "NPT | 5 ~ 125 psi | 아연 | CFM 15 | 300의 PSI | 150도 F | 2.91 " | 1.63 " | ₩ 42,840 | |
F | 4ZM13 | 1 / 4 "NPT | 5 ~ 150 psi | 아연 | CFM 70 | 300의 PSI | 150도 F | 4.190 " | 1.97 " | ₩ 23,047 | |
G | 4ZM08 | 1 / 4 "NPT | 5 ~ 125 psi | 알류미늄 | CFM 15 | 300의 PSI | 175도 F | 2.91 " | 4.25 " | ₩ 34,107 | |
D | 4ZM18 | 1 / 4 "NPT | 5 ~ 150 psi | 알류미늄 | CFM 144 | 300의 PSI | 175도 F | 5.34 " | 2.68 " | ₩ 78,522 | |
H | 4ZM14 | 1 / 4 "NPT | 5 ~ 150 psi | 아연 | CFM 83 | 300의 PSI | 150도 F | 4.190 " | 1.97 " | ₩ 137,200 | |
I | 4ZM16 | 1 / 4 "NPT | 5 ~ 150 psi | 알류미늄 | CFM 91 | 300의 PSI | 175도 F | 5.34 " | 2.68 " | ₩ 55,737 | |
G | 4ZM07 | 1 / 8 "NPT | 5 ~ 125 psi | 알류미늄 | CFM 440 | 300의 PSI | 175도 F | 7.26 " | 4.25 " | ₩ 55,755 | |
E | 4ZM05 | 1 / 8 "NPT | 5 ~ 125 psi | 아연 | CFM 14 | 300의 PSI | 150도 F | 2.91 " | 1.63 " | ₩ 44,397 | |
J | 4ZM12 | 2 인치 NPT | 5 ~ 150 psi | 아연 | CFM 70 | 450의 PSI | 150도 F | 4.190 " | 1.97 " | ₩ 1,247,977 | |
A | 4ZM09 | 3 / 4 "NPT | 5 ~ 125 psi | 알류미늄 | CFM 440 | 300의 PSI | 175도 F | 7.26 " | 4.25 " | ₩ 310,152 | |
C | 4ZM23 | 3 / 4 "NPT | 5 ~ 150 psi | - | CFM 220 | 300의 PSI | 175도 F | 6.67 " | 3.15 " | ₩ 91,280 | |
D | 4ZM19 | 3 / 8 "NPT | 5 ~ 150 psi | 알류미늄 | CFM 208 | 300의 PSI | 175도 F | 6.67 " | 3.15 " | ₩ 73,675 | |
H | 4ZM15 | 3 / 8 "NPT | 5 ~ 150 psi | 아연 | CFM 83 | 300의 PSI | 150도 F | 4.190 " | 1.97 " | ₩ 48,422 | |
I | 4ZM17 | 3 / 8 "NPT | 5 ~ 150 psi | 알류미늄 | CFM 144 | 300의 PSI | 175도 F | 5.34 " | 2.68 " | ₩ 171,115 | |
C | 4ZM21 | 3 / 8 "NPT | 5 ~ 150 psi | 알류미늄 | CFM 220 | 300의 PSI | 175도 F | 6.67 " | 3.15 " | ₩ 90,737 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 나사 / 볼트 추출기 세트
- 휴대용 전기 히터
- 플라스틱 사각 봉
- 과부하 릴레이
- 유압 카트리지 밸브
- 식품 서비스 보관 및 운송
- 파워 가위
- 자동차 윤활유
- 물 처리
- 연못 액세서리
- NICHOLSON 하프 라운드 파일
- LASCO 감속기 티
- QORPAK 샘플 바이알 5 드람
- RULAND MANUFACTURING 고정 나사 고정식 커플 링
- BUSSMANN TPW 계열 특수 퓨즈
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC 부식성 폐기물 배수 P428 이중 위생 티, 모든 허브
- Cementex USA 토크 렌치, 30 ~ 150 in.-lbs.
- HUMBOLDT Resipod 비저항 측정기
- BALDOR / DODGE XT35 헤비듀티 윙 풀리