그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 레귤레이터 |
조정 노브 | 비 라이징 |
조정 범위 | 5 ~ 125 psi |
본체 재질 | 아연 |
게이지 포트 | 1 / 8 "NPT |
최대. 흐름 | CFM 15 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
최대 온도 | 150도 F |
전체 높이 | 2.91 " |
전체 폭 | 1.63 " |
파이프 크기 | 1 / 4 "NPT |
밸브 디자인 | 균형이 잡힌 자 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8481100060 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 조정 범위 | 본체 재질 | 최대. 흐름 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4ZM05 | 1 / 8 "NPT | 5 ~ 125 psi | 아연 | CFM 14 | 300의 PSI | 150도 F | 2.91 " | 1.63 " | ₩ 44,397 | ||
4ZM07 | 1 / 8 "NPT | 5 ~ 125 psi | 알류미늄 | CFM 440 | 300의 PSI | 175도 F | 7.26 " | 4.25 " | ₩ 55,755 | ||
4ZM08 | 1 / 4 "NPT | 5 ~ 125 psi | 알류미늄 | CFM 15 | 300의 PSI | 175도 F | 2.91 " | 4.25 " | ₩ 34,107 | ||
4ZM09 | 3 / 4 "NPT | 5 ~ 125 psi | 알류미늄 | CFM 440 | 300의 PSI | 175도 F | 7.26 " | 4.25 " | ₩ 310,152 | ||
4ZM10 | 1 인치 NPT | 5 ~ 125 psi | 알류미늄 | CFM 2,000 | 450의 PSI | 175도 F | 9.71 " | 5.98 " | ₩ 259,507 | ||
4ZM11 | 1-1 / 2 인치 NPT | 5 ~ 125 psi | 아연 | CFM 12 | 250의 PSI | 150도 F | 2.25 " | 1.65 " | ₩ 245,105 | ||
4ZM12 | 2 인치 NPT | 5 ~ 150 psi | 아연 | CFM 70 | 450의 PSI | 150도 F | 4.190 " | 1.97 " | ₩ 1,247,977 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.