HONEYWELL 자기 작동식 안전 인터록 스위치, 1NC/1NO
필터
AC 접점 등급 : 2V에서 230A , 본체 재질: ABS , 연락처 양식: 1NC / 1NO , DC 접점 정격: 2V에서 30A , IP 등급: 67 , 작동 온도. 범위: 화씨 14도 ~ 131도 , 종료 유형: 나선
스타일 | 모델 | 액추에이터 깊이 | 액추에이터 높이 | 액추에이터 폭 | 케이블 길이 | 오프 감지 거리 | 감지 거리 | 스위치 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FFS-11-10 | 0.67 " | 3.43 " | 0.94 " | 32.8ft. | 0.47 " | 0.28 " | 3.43 " | ₩ 1,685,267 | |
B | FF6-11-AC-03 | 0.75 " | 3.25 " | 0.75 " | 9.8ft. | 1.18 " | 0.4 " | 3.25 " | ₩ 735,752 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 구조 및 스 퍼드 렌치
- 냉각 조끼
- 공구 포스트 그라인더
- 벅 부스트 변압기
- 알루미늄 직사각형 튜브 스톡
- 장갑 및 손보호 장비
- 공구집 및 이동장
- 핸드 트럭
- 온도계/습도계
- 실험실 진단
- WESTWARD 손수레 타이어
- BW TECHNOLOGIES 다중 가스 감지기, 4가지 가스
- AMERICAN TORCH TIP 노즐 Bzl
- A.R. NORTH AMERICA 빠른 연결 커플러
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 칸막이벽, 모바일 키트
- HOFFMAN 빠른 트레이 시리즈 C 브래킷
- EATON M22 시리즈 푸시버튼 오퍼레이터
- LINCOLN 그리스 필러 니플
- BROWNING 3V 벨트용 QD 시브, 홈 3개