그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 혼 스트로브 |
현재 그린 | 175mA @ 24V AC, 125mA @ 24V DC |
높이 | 4.5 " |
주택 컬러 | 백 |
주택 자재 | 엔지니어링 열가소성 |
렌즈 색상 | 초기화 |
광 출력 | 50 CP |
소음 수준 | 82dB @ 10 피트 |
전압 | 24VAC/DC |
폭 | 4 9 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 8531800050 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 현재 평가 | 소음 수준 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2452THS-15-R | - | - | - | - | - | RFQ
|
2452THS-30-R | - | - | - | - | - | RFQ
|
2452THS-30-W | - | - | - | - | - | RFQ
|
6536A-G5 | 호박색 | - | - | - | - | RFQ
|
6536B-G5 | 파란색 | 0.125 | - | 24VAC 50/60Hz, 24VDC | - | RFQ
|
6536G-G5 | 초록색 | - | - | - | - | RFQ
|
6536R-G5 | - | - | - | - | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.