항목 | 에어 프레이밍 네 일러 |
공기 유입구 | 1/4 "남성 |
샷당 CFM | 0.079 |
배열 각도 | 15 학위 |
데이터 정렬 유형 | 철사 |
색상 | 노란색 |
배출 | 앞 |
패스너 범위 | 1-1/2" - 3-1/4" |
발사 모드 | 순차 |
헤드 스타일 | 풀 라운드 |
높이 | 13 " |
주택 자재 | 알류미늄 |
길이 | 12 1 / 16 " |
매거진 용량 | 300 |
최대. 압력 | 70 ~ 100 psi |
필요한 압력 | 70 ~ 100psi |
생크 직경 | 0.099 "~ 0.120" |
스타일 | 직진 |
팁 | 톱니 모양 |
도구 무게 | 8.40의 파운드 |
폭 | 5 9 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 4.77 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 46.48 |
선박 폭 (cm) | 41.4 |
HS 코드 | 8467195090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 필요한 압력 | 데이터 정렬 유형 | 배출 | 생크 직경 | 스타일 | 도구 무게 | 폭 | 헤드 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F28WW | 70 ~ 100psi | 철사 | 조절할 수 있는 | 0.113 "~ 0.131" | 각진 | 7.70의 파운드 | 5.125 " | 오프셋 라운드 | ₩ 601,650 | ||
F21PL | 70 ~ 100psi | 플라스틱 | 조절할 수 있는 | 0.113 "~ 0.162" | 각진 | 8.00의 파운드 | 5.125 " | 풀 라운드 | ₩ 562,555 | ||
F33PT | 70 ~ 100psi | 서 | 조절할 수 있는 | 0.113 "~ 0.162" | 각진 | 7.90의 파운드 | 5.125 " | 잘림 | ₩ 584,902 | ||
F21PL2 | 80 ~ 100 psi | 플라스틱 | 앞 | 0.113 "~ 0.162" | 각진 | 8.1의 파운드 | 5.125 " | 풀 라운드 | ₩ 611,345 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.