그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 브래드 네 일러 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
샷당 CFM | 1.92 |
데이터 정렬 유형 | 점착제 |
색상 | 회색 |
배출 | 조절할 수 있는 |
패스너 범위 | 5/8" to 2-1/8" |
발사 모드 | 순차 |
계량기 | 18 |
높이 | 10 " |
주택 자재 | 알류미늄 |
길이 | 9 13 / 16 " |
매거진 용량 | 110 |
최대. 압력 | 120의 PSI |
필요한 압력 | 70의 PSI |
생크 직경 | 0.039 " |
스타일 | 직진 |
팁 | XNUMX 월 없음 |
도구 무게 | 2.7의 파운드 |
폭 | 2.25 " |
선박 중량 (kg) | 2.9 |
선박 높이 (cm) | 10.92 |
선박 길이 (cm) | 38.61 |
선박 폭 (cm) | 37.85 |
HS 코드 | 8467195090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.