항목 | 에어 사이딩 네 일러 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
샷당 CFM | 0.033 |
배열 각도 | 15 학위 |
데이터 정렬 유형 | 와이어 / 플라스틱 |
색상 | 노란색 |
배출 | 조절할 수 있는 |
패스너 범위 | 1-1/4" - 2-1/2" |
발사 모드 | 순차 |
헤드 스타일 | 풀 라운드 |
높이 | 11 9 / 16 " |
주택 자재 | 알류미늄 |
길이 | 10.5 " |
매거진 용량 | 300 ~ 350 |
최대. 압력 | 120의 PSI |
필요한 압력 | 70 ~ 100 psi |
생크 직경 | 0.080 "~ 0.090" |
스타일 | 각진 |
팁 | XNUMX 월 없음 |
도구 무게 | 4.70의 파운드 |
폭 | 4 9 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 4.09 |
선박 높이 (cm) | 16.26 |
선박 길이 (cm) | 38.35 |
선박 폭 (cm) | 37.34 |
HS 코드 | 8467195090 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.