그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 임팩트 네일러 키트 |
공기 유입구 | 1/4 "남성 |
샷당 CFM | 2 ~ 4 |
색상 | 노란색 |
배출 | 앞 |
계량기 | 5D에서 70D로 |
높이 | 5.25 " |
주택 자재 | 알류미늄 |
길이 | 4" |
최대. 압력 | 100의 PSI |
필요한 압력 | 70 ~ 100psi |
생크 직경 | 최대 0.160 형 |
팁 | XNUMX 월 없음 |
도구 무게 | 2.90의 파운드 |
폭 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 2.56 |
선박 높이 (cm) | 22.35 |
선박 길이 (cm) | 30.23 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8467111040 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.