항목 | 에어 피니쉬 네 일러 |
공기 유입구 | 1/4 "남성 |
샷당 CFM | 0.065 |
배열 각도 | 0 학위 |
데이터 정렬 유형 | 점착제 |
색상 | 덴탈 |
배출 | 후방 |
패스너 범위 | 1-1/4" - 2-1/2" |
발사 모드 | 순차 |
계량기 | 16 |
높이 | 11.375 " |
주택 자재 | 마그네슘 |
길이 | 11.875 " |
매거진 용량 | 100 |
최대. 압력 | 120의 PSI |
필요한 압력 | 70 ~ 120 psi |
스타일 | 직진 |
팁 | 노마르와 프로필 |
도구 무게 | 3.90의 파운드 |
폭 | 3.38 " |
선박 중량 (kg) | 4.25 |
선박 높이 (cm) | 36.83 |
선박 길이 (cm) | 35.81 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 8467195090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 데이터 정렬 유형 | 계량기 | 높이 | 길이 | 최대. 압력 | 필요한 압력 | 도구 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA1564K | 3.62 " | 스틱 | 15 | 11 13 / 16 " | 12 9 / 16 " | 125의 PSI | 90의 PSI | 4.15의 파운드 | ₩ 531,107 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.