항목 | 에어 프레이밍 네 일러 |
공기 유입구 | 1/4 "남성 |
샷당 CFM | 0.083 |
배열 각도 | 15 학위 |
데이터 정렬 유형 | 철사 |
색상 | 은 |
배출 | 조절할 수 있는 |
패스너 범위 | 1/2"- 3-1/4" |
발사 모드 | 순차 |
계량기 | 10 ~ 13 |
헤드 스타일 | 풀 라운드 |
높이 | 13 45 / 64 " |
주택 자재 | 알류미늄 |
길이 | 12 13 / 64 " |
매거진 용량 | 300 |
최대. 압력 | 120의 PSI |
필요한 압력 | 70 ~ 100psi |
생크 직경 | 0.099 "~ 0.130" |
스타일 | 직진 |
팁 | XNUMX 월 없음 |
도구 무게 | 8.16의 파운드 |
폭 | 5 1 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 4.86 |
선박 높이 (cm) | 16 |
선박 길이 (cm) | 37.49 |
선박 폭 (cm) | 39.5 |
HS 코드 | 8467195090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.