STAFFORD MFG 시그니처 시리즈, 원피스 스플릿 알루미늄 샤프트 칼라
스타일 | 모델 | 튜브 내경 | 학년 | 외부 Dia. | 나사 크기 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1A100 | 1" | 2024 - T351 | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 고강도 | 0.500 " | - | RFQ
|
B | 7A100 | 1" | 2024 - T351 | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 로우 프로파일 | 0.500 " | ₩ 18,098 | RFQ
|
B | 7A108 | 1-1 / 2 " | 2024 - T351 | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 로우 프로파일 | 0.563 " | ₩ 28,280 | RFQ
|
A | 1A108 | 1-1 / 2 " | 2024 - T351 | 2.500 " | 1/4-28 x 3/4 | 고강도 | 0.500 " | - | RFQ
|
A | 1A104 | 1-1 / 4 " | 2024 - T351 | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 고강도 | 0.500 " | ₩ 29,425 | RFQ
|
B | 7A104 | 1-1 / 4 " | 2024 - T351 | 2.063 " | 1/4-28 x 5/8 | 로우 프로파일 | 0.500 " | ₩ 24,869 | RFQ
|
A | 1A102 | 1-1 / 8 " | 2024 - T351 | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 고강도 | 0.500 " | - | RFQ
|
B | 7A102 | 1-1 / 8 " | 2024 - T351 | 1.875 " | 1/4-28 x 5/8 | 로우 프로파일 | 0.500 " | ₩ 21,865 | RFQ
|
A | 1A101 | 1-1 / 16 " | 2024 - T351 | 2" | 1/4-28 x 3/4 | 고강도 | 0.500 " | - | RFQ
|
B | 7A101 | 1-1 / 16 " | 2024 - T351 | 1.875 " | 1/4-28 x 5/8 | 로우 프로파일 | 0.500 " | ₩ 22,883 | RFQ
|
B | 7A112 | 1-3 / 4 " | 2024 - T351 | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 로우 프로파일 | 0.688 " | ₩ 40,829 | RFQ
|
A | 1A112 | 1-3 / 4 " | 2024 - T351 | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 고강도 | 0.62 " | - | RFQ
|
B | 7A106 | 1-3 / 8 " | 2024 - T351 | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | 로우 프로파일 | 0.563 " | ₩ 25,785 | RFQ
|
A | 1A106 | 1-3 / 8 " | 2024 - T351 | 2.375 " | 1/4-28 x 3/4 | 고강도 | 0.500 " | - | RFQ
|
B | 7A103 | 1-3 / 16 " | 2024 - T351 | 2.063 " | 1/4-28 x 5/8 | 로우 프로파일 | 0.500 " | ₩ 32,480 | RFQ
|
A | 1A103 | 1-3 / 16 " | 2024 - T351 | 2.125 " | 1/4-28 x 3/4 | 고강도 | 0.500 " | - | RFQ
|
B | 7A110 | 1-5 / 8 " | 2024 - T351 | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 로우 프로파일 | 0.688 " | ₩ 41,643 | RFQ
|
A | 1A110 | 1-5 / 8 " | 2024 - T351 | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 고강도 | 0.62 " | - | RFQ
|
B | 7A105 | 1-5 / 16 " | 2024 - T351 | 2.125 " | 1/4-28 x 5/8 | 로우 프로파일 | 0.563 " | ₩ 28,509 | RFQ
|
A | 1A105 | 1-5 / 16 " | 2024 - T351 | 2.250 " | 1/4-28 x 3/4 | 고강도 | 0.500 " | - | RFQ
|
B | 7A114 | 1-7 / 8 " | 2024 - T351 | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 로우 프로파일 | 0.688 " | ₩ 53,912 | RFQ
|
A | 1A114 | 1-7 / 8 " | 2024 - T351 | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 고강도 | 0.62 " | - | RFQ
|
A | 1A107 | 1-7 / 16 " | 2024 - T351 | 2.375 " | 1/4-28 x 3/4 | 고강도 | 0.500 " | - | RFQ
|
B | 7A107 | 1-7 / 16 " | 2024 - T351 | 2.250 " | 1/4-28 x 5/8 | 로우 프로파일 | 0.563 " | ₩ 28,687 | RFQ
|
A | 1A109 | 1-9 / 16 " | 2024 - T351 | 2.500 " | 1/4-28 x 3/4 | 고강도 | 0.500 " | - | RFQ
|
B | 7A109 | 1-9 / 16 " | 2024 - T351 | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 로우 프로파일 | 0.563 " | ₩ 33,014 | RFQ
|
A | 1A111 | 1-11 / 16 " | 2024 - T351 | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 고강도 | 0.62 " | - | RFQ
|
B | 7A111 | 1-11 / 16 " | 2024 - T351 | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 로우 프로파일 | 0.688 " | ₩ 49,254 | RFQ
|
B | 7A113 | 1-13 / 16 " | 2024 - T351 | 2.875 " | 5 / 16-24 x 1 | 로우 프로파일 | 0.688 " | - | RFQ
|
A | 1A113 | 1-13 / 16 " | 2024 - T351 | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 고강도 | 0.62 " | - | RFQ
|
A | 1A115 | 1-15 / 16 " | 2024 - T351 | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 고강도 | 0.62 " | - | RFQ
|
B | 7A115 | 1-15 / 16 " | 2024 - T351 | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 로우 프로파일 | 0.688 " | ₩ 49,330 | RFQ
|
A | 1A008 | 1 / 2 " | 2024 - T351 | 1.250 " | 8-32×1/2 | 고강도 | 0.375 " | ₩ 15,476 | RFQ
|
B | 7A008 | 1 / 2 " | 2024 - T351 | 1.125 " | 8-32×1/2 | 로우 프로파일 | 0.406 " | ₩ 12,218 | RFQ
|
B | 7A004 | 1 / 4 " | 2024 - T351 | 0.688 " | 4-40×3/8 | 로우 프로파일 | 0.313 " | ₩ 10,640 | RFQ
|
A | 1A004 | 1 / 4 " | 2024 - T351 | 0.813 " | 4-40×3/8 | 고강도 | 0.250 " | - | RFQ
|
B | 7A002 | 1 / 8 " | 2024 - T351 | 0.500 " | 4-40×3/8 | 로우 프로파일 | 0.250 " | ₩ 16,545 | RFQ
|
A | 1A002 | 1 / 8 " | 2024 - T351 | 0.813 " | 4-40×3/8 | 고강도 | 0.250 " | ₩ 9,112 | RFQ
|
A | 1A200 | 2" | 2024 - T351 | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 고강도 | 0.62 " | ₩ 50,170 | RFQ
|
B | 7A200 | 2" | 2024 - T351 | 3" | 5 / 16-24 x 1 | 로우 프로파일 | 0.688 " | ₩ 45,029 | RFQ
|
A | 1A208 | 2-1 / 2 " | 6061 | 4" | 3 / 8-24 x 1 | 고강도 | 0.750 " | - | RFQ
|
B | 7A208 | 2-1 / 2 " | 2024 - T351 | 3.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 로우 프로파일 | 0.88 " | ₩ 120,374 | RFQ
|
B | 7A204 | 2-1 / 4 " | 2024 - T351 | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 로우 프로파일 | 0.750 " | ₩ 60,836 | RFQ
|
A | 1A204 | 2-1 / 4 " | 2024 - T351 | 3.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 고강도 | 0.62 " | - | RFQ
|
A | 1A202 | 2-1 / 8 " | 2024 - T351 | 3.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 고강도 | 0.62 " | - | RFQ
|
B | 7A202 | 2-1 / 8 " | 2024 - T351 | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 로우 프로파일 | 0.750 " | ₩ 78,527 | RFQ
|
A | 1A201 | 2-1 / 16 " | 2024 - T351 | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 고강도 | 0.62 " | - | RFQ
|
B | 7A201 | 2-1 / 16 " | 2024 - T351 | 3.125 " | 5 / 16-24 x 1 | 로우 프로파일 | 0.750 " | - | RFQ
|
B | 7A212 | 2-3 / 4 " | 2024 - T351 | 4" | 3 / 8-24 x 1 | 로우 프로파일 | 0.88 " | ₩ 138,650 | RFQ
|
A | 1A212 | 2-3 / 4 " | 6061 | 4.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 고강도 | 0.750 " | ₩ 300,516 | RFQ
|
A | 1A206 | 2-3 / 8 " | 2024 - T351 | 3.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 고강도 | 0.62 " | - | RFQ
|
B | 7A206 | 2-3 / 8 " | 2024 - T351 | 3.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 로우 프로파일 | 0.750 " | ₩ 60,276 | RFQ
|
A | 1A203 | 2-3 / 16 " | 2024 - T351 | 3.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 고강도 | 0.62 " | - | RFQ
|
B | 7A203 | 2-3 / 16 " | 2024 - T351 | 3.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 로우 프로파일 | 0.750 " | ₩ 91,280 | RFQ
|
B | 7A210 | 2-5 / 8 " | 2024 - T351 | 3.875 " | 3 / 8-24 x 1 | 로우 프로파일 | 0.88 " | ₩ 113,221 | RFQ
|
A | 1A210 | 2-5 / 8 " | 6061 | 4.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 고강도 | 0.750 " | - | RFQ
|
A | 1A205 | 2-5 / 16 " | 2024 - T351 | 3.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 고강도 | 0.62 " | - | RFQ
|
B | 7A205 | 2-5 / 16 " | 2024 - T351 | 3.375 " | 5 / 16-24 x 1 | 로우 프로파일 | 0.750 " | - | RFQ
|
A | 1A214 | 2-7 / 8 " | 6061 | 4.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 고강도 | 0.750 " | - | RFQ
|
B | 7A214 | 2-7 / 8 " | 2024 - T351 | 4.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 로우 프로파일 | 0.88 " | ₩ 141,323 | RFQ
|
B | 7A207 | 2-7 / 16 " | 2024 - T351 | 3.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 로우 프로파일 | 0.750 " | ₩ 120,298 | RFQ
|
시그니처 시리즈, 원피스 스플릿 알루미늄 샤프트 칼라
Stafford MFG 시그니처 시리즈 일체형 분할 알루미늄 샤프트 칼라는 로봇 공학, 자동화, 컨베이어 및 자재 취급 시스템에서 정확한 샤프트 위치 지정을 제공합니다. 이 샤프트 칼라는 경량 작동, 내부식성 및 높은 중량 대비 강도 비율을 위한 알루미늄 구조가 특징입니다. 단단하고 견고한 고정을 위한 합금강 나사와 고정 나사형 칼라보다 향상된 고정력을 제공하는 매끄러운 보어가 함께 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 솔리드 보링 바 세트
- Lockset 실린더
- 밀폐 공간 호이스트 휴대용베이스
- 브레이징 합금
- 유리 섬유 사각 튜브 스톡
- 유틸리티 카트
- 슬링
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- O- 링 및 O- 링 키트
- 순환 수 히터 및 액세서리
- CASTER CONNECTION 스위블 플레이트 캐스터, 폴리 우레탄
- RENEWABLE LUBRICANTS 사이클 엔진 오일
- ACROVYN 엔드 캡, 호박색 체리, 아크로빈
- GORLITZ 수 커넥터
- HOFFMAN Protek 시리즈 유형 12 벽걸이 캐비닛
- PROTO 박스 엔드 렌치 세트
- LINN GEAR 밀 및 엔지니어링 체인 스프로킷, H130 밀 체인
- HUMBOLDT 침투 저항 바늘
- ANSELL G12Y Alphatec 천연 고무 장갑