캐스터 연결 회전판 캐스터, 폴리우레탄
필터
캐스터 브레이크 포함 : 아니 , 캐스터 제품군: 킹핀리스 캐스터 , 캐스터 유형: 킹핀리스 스위블 , 캐스터 휠 재질: 폴리 우레탄 , 캐스터 휠 모양: ㅁㄴㅇㄹ , 코어 색상: 은 , 핵심 소재: 알류미늄 , 경도계: 쇼어 A , 프레임 마감: 아연 도금 , 프레임 재질: 강철 , 잠금 유형: 포함 된 잠금 없음 , 경주로: 킹핀리스 , 휠 베어링: 정밀 볼 , 휠 색상: 주황색 , 바퀴 폭: 2"
스타일 | 모델 | 플레이트 크기 | 캐스터 정격 하중 범위 | 확장 된 리드 | 판 두께 | 플레이트 유형 | 교체 휠 | 회전 반경 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CDP-G-17 | 4 "x 4-1 / 2" | 1000 ~ 2999 파운드 | 아니 | 0.25 " | B | Mfr. 아니오. CDP-G-4 | 6.125 " | 8" | ₩ 290,745 | |
B | CDP-G-5 | 4 "x 4-1 / 2" | 300 ~ 999 파운드 | 아니 | 0.38 " | B | Mfr. 아니오. CDP-G-1 | 3.375 " | 4" | ₩ 151,095 | |
C | CDP-G-6 | 4 "x 4-1 / 2" | 300 ~ 999 파운드 | 가능 | 0.38 " | B | Mfr. 아니오. CDP-G-1 | 4.25 " | 4" | ₩ 150,220 | |
D | CDP-G-8 | 4 "x 4-1 / 2" | 300 ~ 999 파운드 | 아니 | 0.38 " | B | Mfr. 아니오. CDP-G-2 | 4" | 5" | ₩ 167,615 | |
E | CDP-G-11 | 4 "x 4-1 / 2" | 1000 ~ 2999 파운드 | 가능 | 0.38 " | B | Mfr. 아니오. CDP-G-3 | 5.75 " | 6" | ₩ 122,832 | |
F | CDP-G-13 | 4 "x 4-1 / 2" | 1000 ~ 2999 파운드 | 가능 | 0.38 " | B | Mfr. 아니오. CDP-G-4 | 7.5 " | 8" | ₩ 274,592 | |
G | CDP-G-14 | 4 "x 4-1 / 2" | 1000 ~ 2999 파운드 | 가능 | 0.38 " | B | Mfr. 아니오. CDP-G-4 | 7.5 " | 8" | ₩ 274,995 | |
H | CDP-G-19 | 4-1/2" x 6-1/4" | 1000 ~ 2999 파운드 | 가능 | 0.25 " | A | Mfr. 아니오. CDP-G-4 | 7.5 " | 8" | ₩ 278,635 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 스패너 및 소화전 렌치
- 스크류 스타터
- 마그네틱 드릴 프레스 모터
- 진동 도구 액세서리
- 마이크로 미터 액세서리
- 잠금 시스템
- 용접헬멧/용접보호구
- 가구
- 차량 진단 및 검사
- 지붕이기
- WEILER Burrite 튜브 브러시 홀더
- HECK INDUSTRIES 스퀘어 드릴링 인서트
- ARO 코일 솔레노이드 24 Vdc
- 3M 8901 시리즈, 폴리에스테르 테이프
- APPROVED VENDOR 6" 트라이 클로버 호환 피팅 클램프 스타일 확장 튜브
- WOODHEAD 130117 시리즈 펜던트 자동차
- MASTER LOCK 사물함 잠금 장치 내장
- KESON 페인트 마커
- BALDOR / DODGE 스플릿 타이어, E30, 엘라스토머 커플링