그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스위블 플레이트 캐스터 |
캐스터 브레이크 포함 | 아니 |
캐스터 정격 하중 범위 | 1000 ~ 2999 파운드 |
캐스터 제품 그룹 | 킹핀리스 캐스터 |
캐스터 유형 | 킹핀리스 스위블 |
캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 휠 형상 | ㅁㄴㅇㄹ |
핵심 색상 | 은 |
핵심 소재 | 알류미늄 |
경도 | 쇼어 A |
확장 된 리드 | 아니 |
프레임 마감 | 아연 도금 |
프레임 재질 | 강철 |
구멍 패턴 | B |
내부 볼트 구멍 간격 | 2-3 / 8 "X 3" |
정격 하중 | 1200의 파운드 |
잠금 유형 | 포함 된 잠금 없음 |
장착 볼트 직경 | 3 / 8 " |
바퀴 수 | 1 |
외부 볼트 구멍 간격 | 3 "x 3-5 / 8" |
전체 높이 | 9.5 " |
플레이트 캐스터 코어 소재 | 알루미늄 |
플레이트 캐스터 잠금 | 포함 된 잠금 없음 |
플레이트 캐스터 휠 재질 | 폴리 우레탄 |
플레이트 크기 | 4 "x 4-1 / 2" |
판 두께 | 0.25 " |
플레이트 유형 | B |
경마장 | 킹핀리스 |
교체 휠 | Mfr. 아니오. CDP-G-4 |
회전 반경 | 6.125 " |
휠 베어링 | 정밀 볼 |
휠 색상 | 주황색 |
휠 지름 | 8" |
휠 너비 | 2" |
선박 중량 (kg) | 3.83 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 8302200000 |
프로덕트 | 모델 | 플레이트 크기 | 캐스터 정격 하중 범위 | 확장 된 리드 | 판 두께 | 플레이트 유형 | 교체 휠 | 회전 반경 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDP-G-19 | 4-1/2" x 6-1/4" | 1000 ~ 2999 파운드 | 가능 | 0.25 " | A | Mfr. 아니오. CDP-G-4 | 7.5 " | 8" | ₩ 273,577 | ||
CDP-G-5 | 4 "x 4-1 / 2" | 300 ~ 999 파운드 | 아니 | 0.38 " | B | Mfr. 아니오. CDP-G-1 | 3.375 " | 4" | ₩ 134,347 | ||
CDP-G-6 | 4 "x 4-1 / 2" | 300 ~ 999 파운드 | 가능 | 0.38 " | B | Mfr. 아니오. CDP-G-1 | 4.25 " | 4" | ₩ 143,115 | ||
CDP-G-8 | 4 "x 4-1 / 2" | 300 ~ 999 파운드 | 아니 | 0.38 " | B | Mfr. 아니오. CDP-G-2 | 4" | 5" | ₩ 156,485 | ||
CDP-G-11 | 4 "x 4-1 / 2" | 1000 ~ 2999 파운드 | 가능 | 0.38 " | B | Mfr. 아니오. CDP-G-3 | 5.75 " | 6" | ₩ 128,082 | ||
CDP-G-13 | 4 "x 4-1 / 2" | 1000 ~ 2999 파운드 | 가능 | 0.38 " | B | Mfr. 아니오. CDP-G-4 | 7.5 " | 8" | ₩ 261,730 | ||
CDP-G-14 | 4 "x 4-1 / 2" | 1000 ~ 2999 파운드 | 가능 | 0.38 " | B | Mfr. 아니오. CDP-G-4 | 7.5 " | 8" | ₩ 269,990 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.