STAFFORD MFG 시그니처 시리즈, 원피스 스플릿 왼손 ACME 스레드 샤프트 칼라
스타일 | 모델 | 튜브 내경 | 외부 Dia. | 나사 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11L108 | 1 1/2 "-4 | 2.750 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | ₩ 257,549 | RFQ
|
A | 11L104 | 1 1/4 "-5 | 2.500 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | - | RFQ
|
A | 11L102 | 1 1/8 "-5 | 2.375 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | - | RFQ
|
A | 11L112 | 1 3/4 "-4 | 3.250 " | 3 / 8-24 x 1 | 1" | - | RFQ
|
A | 11L106 | 1 3/8 "-4 | 2.625 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | - | RFQ
|
A | 11L100 | 1-5 | 2.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | ₩ 56,330 | RFQ
|
A | 11L008 | 1 / 2 "-10 | 1.313 " | 10-32×1/2 | 0.500 " | ₩ 52,970 | RFQ
|
A | 11L208 | 2 1/2 "-3 | 4" | 3 / 8-24 x 1 | 1" | - | RFQ
|
A | 11L204 | 2 1/4 "-3 | 3.750 " | 3 / 8-24 x 1 | 1" | - | RFQ
|
A | 11L200 | 2-4 | 3.500 " | 3 / 8-24 x 1 | 1" | - | RFQ
|
A | 11L012 | 3 / 4 "-6 | 2" | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | ₩ 50,807 | RFQ
|
A | 11L006 | 3 / 8 "-12 | 1.125 " | 8-32×1/2 | 0.500 " | - | RFQ
|
A | 11L010 | 5 / 8 "-8 | 1.625 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
A | 11L014 | 7 / 8 "-6 | 2.125 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | RFQ
|
A | 11L007 | 7 / 16 "-12 | 1.125 " | 8-32×1/2 | 0.500 " | - | RFQ
|
시그니처 시리즈, 원피스 스플릿 왼손 ACME 스레드 샤프트 칼라
Stafford MFG 시그니처 시리즈 샤프트 칼라는 왼쪽 ACME 나사산이 있는 나사산 샤프트에 구성 요소를 단단히 고정하고 조정합니다. 이 일체형 분할 왼쪽 ACME 나사산 샤프트 칼라는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 흑색 산화물 마감 처리된 강철 구조로 되어 있습니다. 이 칼라는 스트로크 제한 및 스프링 인장에 이상적입니다. 풀리거나 미끄러질 위험을 줄이기 위해 합금강 나사가 있습니다. 1.125~4인치 범위의 외경으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 연마 절단 및 절단 휠
- 키가있는 Alike 자물쇠
- 파워 마이 터 쏘 액세서리
- 배터리 클램프
- 빌딩 자동화 제어
- 공작용품
- 공기압 시스템 구성품
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- 휴대용 쿨러 및 음료
- 지붕이기
- WIREMOLD 2400D 레이스 웨이 용 레이스 웨이 피팅
- DAYTON 범용 모터, 1/2 HP, XNUMX상 설계
- STANLEY 스테이플/브래드 구색 좁음
- OTC TOOLS 범용 염료 카트리지
- DURHAM MANUFACTURING 플랫폼 트럭, 플로어 잠금 장치
- HOFFMAN Spectra Cool G52 시리즈 부식 방지 에어컨
- ANVIL 홈이 있는 육각 머리 나사
- 80/20 10 시리즈 1030 프로파일 T-슬롯 돌출부
- MORSE CUTTING TOOLS HSS/Co 드릴 작업자, 1344 시리즈
- APPLETON ELECTRIC 위험 지역 케이블 글랜드 키트