STAFFORD MFG 11L008 나사산 샤프트 칼라, LH 나사산, 1개 분할, 클램프 유형, 1/2-10인치 보어, 스틸
항목: CJ6FPL
모델: 11L008
₩ 52,970 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샤프트 칼라 |
튜브 내경 | 1 / 2 "-10 |
마감재 | 검은 산화물 |
학년 | 1215 |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 1.313 " |
나사 재질 | 합금강 |
나사 크기 | 10-32×1/2 |
타입 | 왼손 애크미 |
폭 | 0.500 " |
원산지 | USA |
모델 | 튜브 내경 | 외부 Dia. | 나사 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11L006 | 3 / 8 "-12 | 1.125 " | 8-32×1/2 | 0.500 " | - | RFQ
|
11L007 | 7 / 16 "-12 | 1.125 " | 8-32×1/2 | 0.500 " | - | RFQ
|
11L010 | 5 / 8 "-8 | 1.625 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
11L012 | 3 / 4 "-6 | 2" | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | ₩ 50,807 | RFQ
|
11L014 | 7 / 8 "-6 | 2.125 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | - | RFQ
|
11L100 | 1-5 | 2.250 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.62 " | ₩ 56,330 | RFQ
|
11L102 | 1 1/8 "-5 | 2.375 " | 5 / 16-24 x 1 | 0.750 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.