승인된 공급업체 크롬 도금 황동 인라인 볼 밸브, FNPT x FNPT
필터
볼 재질 : 크롬 도금 황동 , 볼 밸브 제품 그룹: Manual , 본체 재질: 크롬 도금 황동 , 바디 스타일: 인라인 , 연결 타입: FNPT x FNPT , 맥스. 압력: 900psi CWP , 최대. 증기 압력: 150psi WSP , 포트: 가득 찬 , 시트 재질: PTFE , 줄기 재료: 황동 , 줄기 유형: 분출 증거 , 온도. 범위: -40도 ~ 400도 F , 밸브 구조: 2- 조각
스타일 | 모델 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1퓨8 | 비닐 그립이있는 크롬 도금 강철 | 잠금 레버 | 1 / 4 " | ₩ 19,022 | |
A | 1퓨9 | 비닐 그립이있는 크롬 도금 강철 | 잠금 레버 | 3 / 8 " | ₩ 20,492 | |
A | 1PYV2 | 비닐 그립이있는 크롬 도금 강철 | 잠금 레버 | 3 / 4 " | ₩ 39,777 | |
A | 1PYV3 | 비닐 그립이있는 크롬 도금 강철 | 잠금 레버 | 1" | ₩ 59,727 | |
A | 1PYV1 | 비닐 그립이있는 크롬 도금 강철 | 잠금 레버 | 1 / 2 " | ₩ 22,855 | |
A | 1PYV6 | 비닐 그립이있는 크롬 도금 강철 | 잠금 레버 | 2" | ₩ 204,435 | |
B | 1퓨2 | 비닐 그립이있는 스테인리스 스틸 | - | 1.25 " | ₩ 95,725 | |
B | 1퓨4 | 비닐 그립이있는 스테인리스 스틸 | - | 2" | ₩ 185,517 | |
B | 1퓨3 | 비닐 그립이있는 스테인리스 스틸 | - | 1.5 " | ₩ 127,435 | |
B | 1퓨6 | 비닐 그립이있는 스테인리스 스틸 | 지레 | 3" | - | RFQ
|
B | 1PYT7 | 비닐 그립이있는 스틸 | 지레 | 3 / 8 " | ₩ 17,762 | |
B | 1PYT9 | 비닐 그립이있는 스틸 | 지레 | 3 / 4 " | ₩ 37,957 | |
B | 1PYT6 | 비닐 그립이있는 스틸 | 지레 | 1 / 4 " | ₩ 17,027 | |
B | 1PYT8 | 비닐 그립이있는 스틸 | 지레 | 1 / 2 " | ₩ 19,547 | |
B | 1퓨1 | 비닐 그립이있는 스틸 | 지레 | 1" | ₩ 56,140 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 압력 및 진공 게이지
- 머드 플랩 및 가드
- 초음파 세정기
- 지하 인클로저 커버
- 핫멜트 접착제
- 수공구 키트
- 가스 용접 장비
- 사무용 가구
- 자동차 리프팅 도구
- 태양 광 패널 및 액세서리
- SPEARS VALVES 조정 가능한 P- 트랩
- FERNCO 유연한 탭 안장 티셔츠
- METRO 와이어 카트
- HI-TECH DURAVENT 호스 커프 나사 켜짐
- BUSSMANN A38 시리즈 퓨즈 블록
- PALMGREN 듀얼 포스 5축 머신 바이스
- BOSTON GEAR 쇠사슬
- MEMPHIS GLOVE 강화된 이중 손바닥 역학 장갑
- ENERPAC S-PX 시리즈 유압식 토크 렌치
- BROWNING 2VP 시리즈 주철 시브, 홈 2개