FERNCO 유연한 탭 새들 티셔츠
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Samurai Baby | 4" | 4-33 / 64 " | 12 " | ₩ 129,307 | |
B | Samurai Baby | 6" | 6-39 / 64 " | 15 9 / 64 " | ₩ 169,470 |
유연한 탭 안장 티셔츠
Fernco 유연한 탭 새들 티는 액체 폐기물 처리 용도를 위해 배수관을 더 큰 하수 본관에 연결하도록 설계되었습니다. 이 새들 티에는 큰 밴드 홈이 있어 밴드 클램프의 그립 표면을 제공하여 누출 방지 밀봉과 SS 슬립록 클램프를 보장하여 설치 시간을 최소화합니다. 유연하면서도 내구성이 뛰어난 고경도 PVC 구조는 화학 물질, 곰팡이 성장, 하수 가스 및 자외선에 대한 손상에 대한 완벽한 저항성을 제공합니다. 직경 4인치 및 6인치 파이프에 사용할 수 있는 다양한 탭 새들 티 중에서 선택하세요.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 릴레이 소켓
- 금속 클래드 채찍
- 케이스 실러 기계
- 유압 카트리지 밸브
- 메트릭 마운팅 하드웨어
- 풀러 및 분리기
- 중앙 장비
- 안전보관
- 마킹 도구
- 스프링
- HUBBELL PREMISE WIRING ST 광섬유 커넥터, 사전 광택 처리, 12개 단위 팩
- VULCAN HART 송풍기 커버
- VULCAN HART 반지
- ANVIL NRS 탄성 웨지 게이트 밸브
- SPEARS VALVES PVC P800 옷장 플랜지, 허브
- SPEARS VALVES PVC-11 그레이 헤비 바디 PVC 시멘트, 저 VOC
- LINN GEAR 밀 및 엔지니어링 체인 스프로킷, H82 밀 체인
- BALDOR / DODGE 허브, 타이어 커플링
- ANSELL 40-105 Edge 다목적 니트릴 코팅 장갑
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E24 크기, MDBX 헬리컬/웜 이중 감속 감속기