항목 | 플렉서블 탭 새들 티 |
밴드 재질 | 300 스테인레스 스틸 |
본체 재질 | 엘라스토머 PVC |
파이프 크기 | 6" |
내부 Dia. | 6-39 / 64 " |
길이 | 15 9 / 64 " |
최대. 압력 | 4.3의 PSI |
최대 온도 | 140도 F |
에 저항 | 화학물질, 자외선, 곰팡이 증식 및 정상적인 하수 가스 |
선박 중량 (kg) | 2.59 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 39.12 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Samurai Baby | 4" | 4-33 / 64 " | 12 " | ₩ 135,992 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.