StormDrain 물 관리 시스템
수영장, 진입로, 스포츠 코트, 파티오 및 정원에 고인 지표수의 수집 및 분산에 영구적이고 오래 지속되는 솔루션을 제공합니다. 중형 공압 타이어 교통량과 20mph 속도 이하로 달리는 자동차/경트럭을 견딜 수 있는 미끄럽지 않은 화격자 표면이 특징입니다. UV 저항을 제공하고 모든 채널에 3개의 하단 콘센트가 있습니다. 조립을 위한 나사나 클립이 필요하지 않습니다.
회사 카탈로그는 골판지 및 유연한 차폐 커플 링, 캡, 커넥터 및 팔꿈치. 페르코 유연한 스톡 커플 링 스테인리스 스틸 밴드가 있는 엘라스토머 PVC 구조가 특징이며 습기, 화학 물질, 자외선, 부식 및 하수 가스에 대한 내성이 있습니다. 이 커플링은 ASTM D 5926, C 1173 및 CSA B602를 준수하며 사내 배관 및 하수도 연결에 널리 사용됩니다. 적절한 파이프 정렬을 유지하고 클램프에서 개스킷을 통해 파이프로 최대 압력 전달이 필요한 응용 분야에 이상적이며 누출 없는 연결 및 흐름 제한을 제공합니다. Fernco 탭 안장 12인치 길이의 와이형 새들은 하수관 연결을 보다 저렴하고 빠르게 할 수 있는 방법을 제공합니다. 다양한 Fernco 커플링, 부싱, 유연한 P-트랩 커넥터, 탭 새들 티 및 와이온 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
샤워 트레이, 욕조, 주방 싱크대 및 세탁기와 같은 지상 배수 장치용으로 설계되었습니다. 두 개의 평평한 끝단 파이프 사이에 방수 밀봉을 제공하고 다음과 같이 사용하여 쉽게 맞출 수 있습니다....더 읽기
서비스 파이프를 단단한 벽, 주름진, 프로파일 또는 폐쇄형 프로파일 파이프에 연결하도록 설계되었습니다. 기존, 신규 및 복구된 폭풍 및 위생을 활용하면서 전체 라인을 굴착할 필요가 없습니다....더 읽기
1-1/2에서 8인치 범위의 파이프 직경으로 견고하고 오래 지속되는 파이프 조인트를 생성하면서 전단 저항 연결을 만들기 위한 차폐된 전이 파이프 커플링. 네오프레와 함께하세요...더 읽기
수영장, 진입로, 스포츠 코트, 파티오 및 정원에 고인 지표수의 수집 및 분산에 영구적이고 오래 지속되는 솔루션을 제공합니다. 중형 공압 타이어 교통량과 20mph 속도 이하로 달리는 자동차/경트럭을 견딜 수 있는 미끄럽지 않은 화격자 표면이 특징입니다. UV 저항을 제공하고 모든 채널에 3개의 하단 콘센트가 있습니다. 조립을 위한 나사나 클립이 필요하지 않습니다.
Fernco 커플링은 4.3 PSI의 최대 테스트 압력을 견딜 수 있으며 최대 140°F의 온도에서 작동할 수 있습니다.
특별한 이음새나 도구 없이 벤트 파이프와 폐기물을 쉽고 빠르게 90도 연결하는 플렉시블 피팅입니다.
Fernco 커플링 설치에 필요한 토크는 60인치-파운드입니다.
예, 브랜드의 6000 시리즈 RC 커플링은 AIS 표준을 충족합니다.
Fernco 커플링은 PVC, ABS, 주철, 강철 및 구리 파이프와 함께 사용하기에 이상적입니다.
브랜드의 파이프 커플링은 지하 환경에서 사용하기에 적합합니다.
Fernco Puddle Flange는 파이프라인의 누출을 방지하는 데 적합합니다. 그들은 단단한 밀봉을 얻기 위해 파이프의 외경에 유연한 개스킷을 가지고 있습니다.