FERNCO 플렉시블 차폐 커플 링
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P3000-150 | 1.5 " | 2-1 / 64 " | 2 9 / 64 " | 140도 F | ₩ 17,500 | |
B | P3001-150 | 1.5 " | 1-45/64" x 2-1/64" | 2 9 / 64 " | 140도 F | ₩ 25,462 | |
C | P3000-22 | 2" | 2-21 / 64 " | 2 9 / 64 " | 140도 F | ₩ 18,602 | |
D | P3001-22 | 2" | 2-9/64" x 2-25/64" | 2 9 / 64 " | 140도 F | ₩ 31,850 | |
E | 3001-215 | 2 "x 1-1 / 2" | 2-31/64" x 1-47/64" | 2 9 / 64 " | 180도 F | ₩ 25,917 | |
F | P3000-33 | 3" | 3-27/64" x 3-37/64" | 2 9 / 64 " | 140도 F | ₩ 27,895 | |
G | 3001-33 | 3 "X 3" | 3-25/64" x 3-7/64" | 2 9 / 64 " | 180도 F | ₩ 38,675 | |
H | P3000-44 | 4" | 4-27/64" x 4-33/64" | 2 9 / 64 " | 140도 F | ₩ 33,005 | |
I | 3000-43 | 4 "X 3" | 4-27/64" x 3-33/64" | 2 9 / 64 " | 180도 F | ₩ 40,145 | |
J | 3001-43 | 4 "X 3" | 4-27/64" x 3-9/64" | 2 9 / 64 " | 140도 F | ₩ 38,115 | |
K | 3001-44 | 4 "X 4" | 4-25/64" x 4-9/64" | 2 9 / 64 " | 140도 F | ₩ 37,765 | |
L | 3000-66 | 6" | 6-39/64" x 6-17/64" | 3" | 180도 F | ₩ 86,817 | |
M | 3000-88 | 8" | 8-35/64" x 8-23/64" | 3 51 / 64 " | 140도 F | ₩ 117,460 |
유연한 차폐 커플 링
Fernco 차폐 커플링은 300 스테인리스 스틸과 네오프렌으로 만들어지며 일반적으로 배수, 폐기물 및 환기 시스템에서 주철, 플라스틱, 강철, 구리 및 관형 파이프의 적절한 파이프 정렬을 연결하고 유지하는 데 사용됩니다. 이 제품은 클램프(개스킷)에서 파이프로 압력을 최대로 전달하며 다양한 화학 물질, 자외선, 곰팡이 성장 및 일반 하수 가스에 대한 내성을 갖습니다. 이 차폐형 파이프 커플링의 최대 작동 압력은 4.3psi, 온도는 화씨 140도입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- LED 표면 실장 비품
- 트위스트 잠금 커넥터
- 정전기 차폐 백
- 선형 샤프트 및지지 레일
- 울타리 레일
- 펌프 모터
- 유틸리티 카트
- 볼트
- 앵커
- 윤활유 보관 및 분배
- SCHNEIDER ELECTRIC 빈 범례 플레이트, 정사각형
- RADIONIC HI-TECH 출구 표시 LED 개장 키트
- WESCO 유압 리프트 테이블
- JOHN STERLING 옷장 폴
- OSG 815 오른손 카바이드 Bur, 뾰족한 나무 모양
- ZURN J-Bend, 벽 배수로 사용
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 조절식 언더 선반이 있는 테이블
- Cementex USA 절연 전기 장갑 키트
- LEATHERHEAD TOOLS 울트라 포스 액스
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, CDBS 단일 감속 감속기