그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 차폐 된 전환 커플 링 |
밴드 재질 | 300 스테인레스 스틸 |
본체 재질 | 300 스테인리스 스틸 및 네오프렌 |
파이프 크기 | 1.5 " |
내부 Dia. | 1-45/64" x 2-1/64" |
길이 | 2 9 / 64 " |
최대. 압력 | 4.3의 PSI |
최대 온도 | 140도 F |
에 저항 | 화학물질, 자외선, 곰팡이 증식 및 정상적인 하수 가스 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 5.59 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 7307290090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P3000-150 | 1.5 " | 2-1 / 64 " | 2 9 / 64 " | 140도 F | ₩ 18,830 | ||
P3000-22 | 2" | 2-21 / 64 " | 2 9 / 64 " | 140도 F | ₩ 20,020 | ||
P3000-33 | 3" | 3-27/64" x 3-37/64" | 2 9 / 64 " | 140도 F | ₩ 29,295 | ||
P3000-44 | 4" | 4-27/64" x 4-33/64" | 2 9 / 64 " | 140도 F | ₩ 34,387 | ||
P3001-22 | 2" | 2-9/64" x 2-25/64" | 2 9 / 64 " | 140도 F | ₩ 33,565 | ||
3000-43 | 4 "X 3" | 4-27/64" x 3-33/64" | 2 9 / 64 " | 180도 F | ₩ 41,562 | ||
3000-66 | 6" | 6-39/64" x 6-17/64" | 3" | 180도 F | ₩ 94,850 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.