FERNCO 파이프 커플링
스타일 | 모델 | 파이프 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | P1056-150 | 1-1/2" x 1-1/2" | 1-61 / 64 " | 3 27 / 64 " | ₩ 10,062 | |
B | P1056-150 / 125 | 1-1/2" x 1-1/4" | 1-61/64" x 1-41/64" | 3 27 / 64 " | ₩ 10,202 | |
A | P1056-125 | 1-1/4" x 1-1/4" | 1-41 / 64 " | 3 29 / 64 " | ₩ 9,730 | |
C | P1056-215 | 2 "x 1-1 / 2" | 2-27/64" x 1-53/64" | 3 33 / 64 " | ₩ 10,675 | |
A | P1056-22 | 2 "X 2" | 2-27 / 64 " | 3 29 / 64 " | ₩ 10,255 | |
D | P1056-32 | 3 "X 2" | 3-33/64" x 2-25/64" | 4" | ₩ 13,929 | |
A | P1056-33 | 3 "X 3" | 3-29 / 64 " | 3 63 / 64 " | ₩ 13,790 | |
E | P1056-075 | 3 / 4 "X 3 / 4" | 1-3 / 64 " | 2 25 / 64 " | ₩ 16,450 | |
F | P1056-43 | 4 "X 3" | 4-29/64" x 3-33/64" | 4" | ₩ 18,882 | |
A | P1056-44 | 4 "X 4" | 4-37 / 64 " | 4 1 / 64 " | ₩ 17,167 |
파이프 커플 링
Fernco 스톡 커플링은 배기, 폐기물 처리 및 배수 응용 분야를 위해 동일하거나 다른 크기의 파이프/튜빙을 연결하도록 설계되었습니다. 이 커플링은 곰팡이 성장에 저항하고 화학 물질, 하수 가스 및 자외선에 대한 손상을 방지하는 PVC 구조를 특징으로 합니다. 300 시리즈 스테인리스강 클램프와 함께 제공되어 설치 시간을 최소화하는 동시에 유출 및 침투에 대해 안전한 포지티브 밀봉을 제공합니다. 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2 x 1-1/2, 2, 3 x 2, 3, 4 x 3 & 4인치 파이프 크기에 사용할 수 있는 광범위한 스톡 커플링 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 에어건 노즐
- 휴대용 코드
- 파이프 단열 랩
- 페데스탈 팬 모터
- 순환 수 히터 요소
- 작업복
- 자동차 전기
- DC 모터
- 실험실 소모품
- 선반 도구
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 색상 코드 토트 뚜껑
- CALDWELL 시트 리프터
- AIR HANDLER 미니 플리츠
- DORMONT 10C 안전 실드 시리즈 노란색 코팅 스테인리스 스틸 표준 가스 커넥터
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 IPS 가공 피팅 캡, 소켓
- BEL-ART - SCIENCEWARE 살균 트레이
- SPEEDAIRE 후면 플랜지 장착 키트
- MORSE CUTTING TOOLS 솔리드/브레이즈드 척킹 리머, 2655M 시리즈
- GROVE GEAR EL 시리즈, BMQ-D 스타일, 826 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기