항목 | 유연한 커플 링 |
밴드 재질 | 300 스테인레스 스틸 |
본체 재질 | 엘라스토머 PVC |
파이프 크기 | 2 "X 2" |
내부 Dia. | 2-27 / 64 " |
길이 | 3 29 / 64 " |
최대. 압력 | 4.3의 PSI |
최대 온도 | 140도 F |
에 저항 | 화학물질, 자외선, 곰팡이 증식 및 정상적인 하수 가스 |
선박 중량 (kg) | 0.17 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 내부 Dia. | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
P1056-075 | 3 / 4 "X 3 / 4" | 1-3 / 64 " | 2 25 / 64 " | ₩ 16,975 | ||
P1056-125 | 1-1/4" x 1-1/4" | 1-41 / 64 " | 3 29 / 64 " | ₩ 9,730 | ||
P1056-150 / 125 | 1-1/2" x 1-1/4" | 1-61/64" x 1-41/64" | 3 27 / 64 " | ₩ 10,272 | ||
P1056-150 | 1-1/2" x 1-1/2" | 1-61 / 64 " | 3 27 / 64 " | ₩ 10,062 | ||
P1056-215 | 2 "x 1-1 / 2" | 2-27/64" x 1-53/64" | 3 33 / 64 " | ₩ 10,675 | ||
P1056-32 | 3 "X 2" | 3-33/64" x 2-25/64" | 4" | ₩ 14,192 | ||
P1056-33 | 3 "X 3" | 3-29 / 64 " | 3 63 / 64 " | ₩ 14,472 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.