EATON Danfoss MRV3-16 시리즈 방향 제어 밸브
Eaton Danfoss MRV3-16 시리즈 방향 제어 밸브는 MIL?H?5606, SAE 10 및 SAE 20과 같은 표준을 준수하는 범용 유압 유체의 흐름을 제어하는 데 이상적입니다. 이 밸브는 수확기, 폐기물 운반기 및 기타 응용 분야에 사용하기에 적합합니다. .
작동 메커니즘
- 이러한 방향 제어 밸브는 한 위치에서 밸브 포트 2를 차단하고 밸브 포트 1과 3 사이의 유체 흐름을 안내합니다.
- 사용자는 밸브 포트 90과 1와 블록 포트 2 사이의 흐름을 지시하기 위해 작동기를 3도 돌려야 합니다.
- 교차 전환 중에 이러한 모든 포트가 차단됩니다.
특징
- Eaton Danfoss MRV3-16 시리즈 방향 제어 밸브는 구조적 강성 및 내구성을 위해 강철 구조로 되어 있습니다.
- 장착/설치가 쉬운 나사식 카트리지 유형이 특징입니다.
- 이러한 직동식 MRV3-10 시리즈 방향 제어 밸브에는 Buna-N 씰이 있어 누출을 방지합니다.
- 최대 유량이 3 l/min(64 gpm)인 17개의 포트가 있습니다.
- 이 4방향 3위치 밸브는 -40~120°C의 온도 범위에서 작동할 수 있습니다.
호환 액세서리
- Eaton 889636 씰 키트: 이 씰 수리 키트에는 이러한 유량 제어 밸브에서 향상된 내화학성을 제공하는 Viton 씰이 있습니다.
- Eaton 889632 씰 키트: 이 씰 수리 키트에는 이 유량 제어 밸브에서 마모되거나 손상된 Buna-N 씰을 교체하는 데 사용되는 Buna-N 씰이 있습니다.
자주 묻는 질문
Eaton Danfoss MRV3-16 시리즈 방향 제어 밸브의 압력 등급은 어떻게 됩니까?
이러한 Vickers Eaton MRV3-16 시리즈 방향 제어 밸브의 압력 등급은 210bar(3000psi)입니다.
이 Eaton Danfoss MRV3-16 시리즈 밸브의 밸브 캐비티에서 허용되는 스템 토크는 얼마입니까?
이 Eaton Danfoss MRV3-16 시리즈 방향 제어 밸브의 밸브 캐비티에 적용할 수 있는 허용 스템 토크는 밸브 손상을 방지하기 위해 108~122Nm입니다.
이 Eaton Danfoss MRV3-16 시리즈 방향 제어 밸브에서 오염 물질을 방지하는 방법은 무엇입니까?
사용자는 오염 물질이 유입되는 것을 방지하기 위해 밸브 앞에 청정도 코드 18/16/13의 여과 장비를 설치하는 것이 좋습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 절단 토치
- 선반 액세서리
- 자동 가스 감지기 테스트 시스템
- 트램 멜 및 트램 멜 포인트 세트
- 탁도 측정기
- 엿보는 도구
- 호스 및 스프링클러 시스템
- 보관 및 운송 카트
- 전기/벤치 테스터
- 유리 섬유
- NORTON ABRASIVES 고급 플랩 디스크
- SMC VALVES 진공 패드 벨로우즈
- SIEMENS QRH 시리즈, 볼트 온 회로 차단기
- KLEIN TOOLS 가위 홀더
- TRICO 스펙트럼 샘플 키트
- MORSE DRUM 2-5154 시리즈 이중 고정 드럼 롤러
- ALL GEAR 체리 폭탄 수목 재배가 등반 라인
- LOUISVILLE 잠금
- MORSE DRUM 더블 헤드
- SMC VALVES Cm2 시리즈 원형 몸체 실린더