NORTON ABRASIVES 고급 플랩 디스크
스타일 | 모델 | 연마 재 | 백업 재료 | 디스크 직경 | 디스크 타입 | 최대 RPM | 장착 크기 | 전체 디스크 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66623399003 | 알루미늄 산화물 블렌드 | 플라스틱 | 4.5 " | 27에게 입력 | 13,300 | 5 / 8-11 | 27에게 입력 | ₩ 17,447 | |
A | 66623399132 | 알루미늄 산화물 블렌드 | 플라스틱 | 5" | 27에게 입력 | 12,000 | 5 / 8-11 | 27에게 입력 | ₩ 16,695 | |
B | 66623399011 | 알루미늄 산화물 블렌드 | 플라스틱 | 5" | 27에게 입력 | 12,000 | 7 / 8 " | 27에게 입력 | ₩ 11,952 | |
C | 66623399175 | 알루미늄 산화물 블렌드 | 유리 섬유 | 4.5 " | 29에게 입력 | 13,300 | 7 / 8 " | 29에게 입력 | ₩ 13,265 | |
B | 66623399007 | 알루미늄 산화물 블렌드 | 플라스틱 | 4.5 " | 27에게 입력 | 13,300 | 7 / 8 " | 27에게 입력 | ₩ 11,287 | |
A | 66623399019 | 알루미늄 산화물 블렌드 | 플라스틱 | 7" | 27에게 입력 | 8600 | 5 / 8-11 | 27에게 입력 | ₩ 36,662 | |
B | 66623399023 | 알루미늄 산화물 블렌드 | 플라스틱 | 7" | 27에게 입력 | 8600 | 7 / 8 " | 27에게 입력 | ₩ 17,517 | |
C | 66623399174 | 알루미늄 산화물 블렌드 | 유리 섬유 | 4.5 " | 29에게 입력 | 13,300 | 5 / 8-11 | 29에게 입력 | ₩ 19,442 | |
D | 66254400256 | 세라믹 알루미나 | 플라스틱 | 4.5 " | 27에게 입력 | 13,300 | 7 / 8 " | 27에게 입력 | ₩ 22,155 | |
D | 66254400519 | 세라믹 알루미나 | 플라스틱 | 5" | 27에게 입력 | 12,000 | 7 / 8 " | 27에게 입력 | ₩ 29,312 | |
D | 66254461069 | 세라믹 알루미나 | 플라스틱 | 7" | 27에게 입력 | 8600 | 5 / 8-11 | 27에게 입력 | ₩ 50,277 | |
D | 66254461063 | 세라믹 알루미나 | 플라스틱 | 7" | 27에게 입력 | 8600 | 7 / 8 " | 27에게 입력 | ₩ 41,965 | |
D | 66254400261 | 세라믹 알루미나 | 플라스틱 | 4.5 " | 27에게 입력 | 13,300 | 5 / 8-11 | 27에게 입력 | ₩ 24,150 | |
E | 63642504338 | 세라믹 알루미나 / 지르코니아 알루미나 | 유리 섬유 | 7" | 29에게 입력 | 8600 | 7 / 8 " | 29에게 입력 | ₩ 13,685 |
고급 플랩 디스크
Norton Abrasives 미세 등급 플랩 디스크는 주철, 400 시리즈 스테인리스강 및 연질 탄소강 표면에 대한 중간 입자 청소, 세부 묘사 및 마감 작업을 위해 설계되었습니다. 평평한 표면에서 0~15도 각도에서 가장 잘 작동하도록 만들어진 폴리에스테르/면 플랩이 특징입니다. 이 플랩 디스크는 높은 내열성을 위해 세라믹 알루미나와 지르코니아 알루미나 연마재의 우수한 혼합물로 코팅되어 있습니다. Type 27 및 Type 29 옵션에서 사용할 수 있는 다양한 플랩 디스크 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 압력 및 진공 게이지
- 비트 세트
- 폴리 우레탄 호스
- 액체 밀폐 코드 커넥터
- 보호 슬리브
- 파워 드릴
- 연료 및 오일 이송 펌프
- 연소 테스트
- 케미컬펌프
- 용접 오븐 및 액세서리
- WIDIA 탭, TiCN 마감을 형성하는 고속 강철 나사
- SPEAKMAN 수리 키트
- BATTALION 코크 백커로드
- INTERMATIC Photocontrol, 1/2 "수 파이프 나사산 장착
- AIR HANDLER 에어필터 패드 고정 프레임
- E JAMES & CO 스폰지 시트, 개스킷 / 씰 / 쿠션, 30-50 (Shore 00)
- FLUORAMICS Chem 8 실리콘 윤활유
- PRECISION 림 래치 볼트, 출구 전용
- TOUGH GUY 수세미
- SMC VALVES Vfs6000 시리즈 솔레노이드 밸브