WIDIA 고속 강철 나사 성형 탭, TiCN 마감
필터
마침 : TiCN , 재료: 고속철 , 플루트 수: 4 , 탭 스타일: 만나는 , 실 방향: 오른손
스타일 | 모델 | 나사 유형 | 목록 번호 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5512TC | 조잡한 | 5512TC | 2 15 / 16 " | 1.50mm | D10 | 0.381 " | M10 | 3 / 4 " | ₩ 21,402 | |
A | 5512TC | 조잡한 | 5512TC | 2 23 / 32 " | 1.25mm | D9 | 0.318 " | M8 | 11 / 16 " | ₩ 43,522 | |
A | 5512TC | 조잡한 | 5512TC | 2.5 " | 1.00mm | D8 | 0.255 " | M6 | 5 / 8 " | ₩ 42,262 | |
A | 5512TC | 조잡한 | 5512TC | 1 15 / 16 " | 0.50mm | D5 | 0.141 " | M3 | 5 / 16 " | ₩ 43,715 | |
A | 5502TC | UNC | 5502TC | 2 15 / 16 " | 16 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | ₩ 62,965 | |
A | 5502TC | UNC | 5502TC | 2.125 " | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | 3 / 8 " | ₩ 42,175 | |
A | 5502TC | UNC | 5502TC | 2.5 " | 20 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | 5 / 8 " | ₩ 44,695 | |
A | 5502TC | UNC | 5502TC | 2" | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | 3 / 8 " | ₩ 42,175 | |
A | 5502TC | UNF | 5502TC | 2.375 " | 32 | H4 | 0.194 " | #10 | 5 / 8 " | ₩ 40,075 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파트(부품)
- Gladhand 액세서리
- 도어 드립 에지
- 스테인리스 호스 어셈블리
- 사다리 안전 케이지
- HVAC 모터
- 벤더
- 변압기
- 우물펌프
- 용접 청소
- DAYTON 웹 슬링, 유형 5
- MADISON 스테인리스 강 단일 포인트 액체 레벨 스위치
- NOTRAX 안장 Trax 산업용 매트
- WATTS LF009 시리즈 감압 구역 어셈블리
- GRUVLOK 나사 끝단 편심 감속기
- MICRO 100 공백을 나타내는 중심선
- REX CUT 디스크
- WEG BLK 시리즈 강제 환기
- GROVE GEAR NH 시리즈, BM-D 스타일, 821 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기