MADISON 스테인리스 스틸 단일 포인트 액체 레벨 스위치
Madison 단일 지점 액체 레벨 스위치는 액체 레벨에 대한 안정적이고 정밀한 제어를 제공합니다. 이는 오버플로를 방지하거나 작동 효율성과 안전을 위해 적절한 유체 수준을 보장하는 데 적합합니다. 이 스위치는 탱크 내 최적의 액체 레벨을 유지하는 데 필수적입니다....산업 공정, 제조 또는 상업 시스템의 서보와 기타 컨테이너.더 읽기
스타일 | 모델 | 설치 | 본체 재질 | 도관 크기 | 작동 온도 범위 | 전체 길이 | 줄기 길이 | 줄기 재질 | VA 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M4190 | 수평 | 304 스테인레스 스틸 | 1" | 최대 302도 F | 5.81 " | 5.81 " | 304 SS | 100 | ₩ 533,732 | |
B | M5010 | 수평 | 316 스테인레스 스틸 | 3 / 8-24 인치 | 최대 392도 F | 2.96 " | 2.96 " | 316 SS | 30 | ₩ 117,127 | |
C | MS5010 | 수평 | 316 스테인레스 스틸 | 3 / 8-24 인치 | 최대 392도 F | 2.96 " | 2.96 " | 316 SS | 30 | ₩ 146,475 | |
D | M4190-HP | 수평 | 304 스테인레스 스틸 | 1" | 최대 302도 F | 3.98 " | 3.98 " | 304 SS | 100 | ₩ 483,034 | |
E | M4190-BU | 수평 | 304 스테인레스 스틸 | 1" | 최대 221도 F | 4.43 " | 4.43 " | 부나 N | 100 | ₩ 534,152 | |
F | M5920 | 수평 | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 2 "X 1 / 2" | 최대 392도 F | 4.6 " | 4.6 " | 316 SS | 30 | ₩ 284,392 | |
G | MS5917 | 수직선 | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 4 " | 최대 482도 F | 3.380 " | 2.63 " | 316 SS | 60 | ₩ 210,752 | |
H | MS8800 | 수직선 | 폴리 프로필렌 | 1 / 4 " | 최대 221도 F | 3.380 " | 2.63 " | 폴리 프로필렌 | 60 | ₩ 123,795 | |
I | MSB5600 | 수직선 | 316 스테인레스 스틸 | - | 최대 221도 F | 3.89 " | 2.5 " | 316 SS | 60 | ₩ 393,505 | |
J | MS7000 | 수직선 | PBT | 1 / 8 " | 최대 221도 F | 2.25 " | 1.63 " | PBT | 30 | ₩ 52,500 | |
K | MS8000 | 수직선 | 폴리 프로필렌 | 1 / 8 " | 최대 221도 F | 2.25 " | 1.63 " | 폴리 프로필렌 | 30 | ₩ 54,600 | |
L | M5000 | 수직선 | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 8 " | 최대 392도 F | 2.25 " | 1.63 " | 316 SS | 30 | ₩ 113,522 | |
M | M5600-PR | 수직선 | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 4 " | 최대 392도 F | 3.380 " | 2.63 " | 316 SS | 100 | ₩ 181,895 | |
N | MS9000 | 수직선 | 키나르 | 1 / 8 " | 최대 221도 F | 2.25 " | 1.63 " | 키나르 | 30 | ₩ 67,585 |
특징
- Madison 단일 지점 액체 레벨 스위치는 수평 및 수직 설치가 가능하여 다양한 설정에 유연성을 제공합니다.
- 이 제품에는 22인치 크기의 24 AWG MTW 코팅 리드가 장착되어 있어 원활한 통합을 위한 안정적인 전기 연결을 보장합니다.
- 이 스위치는 Kynar, PBT, 폴리프로필렌 및 스테인리스강 변형으로 제공되어 내구성과 부식 저항성을 보장합니다.
- 플로트 비중이 0.8이므로 다양한 액체에 대한 적합성이 향상되어 정확하고 안정적인 레벨 감지가 가능합니다.
자주하는 질문
Madison 단일 지점 액체 레벨 스위치의 작동 온도는 얼마입니까?
다양한 환경 조건에서 일관된 성능을 발휘하기 위해 화씨 221~482도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. Raptor Supplies 매디슨도 제공합니다 M5920 액체 레벨 스위치 최대 482°F까지 더 높은 온도를 견딜 수 있습니다. 이 스테인리스강 단일 포인트 레벨 스위치는 UL 인증을 받았으며 NSF& CSA 인증을 받았습니다.
Madison 단일 지점 액체 레벨 스위치를 어떻게 청소합니까?
쌓인 잔해물이나 잔여물을 제거하려면 순한 세제나 세척액을 사용하십시오. 청소하기 전에 스위치가 전원에서 분리되어 있는지 확인하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 인라인 필터
- 전류 트랜스 듀서
- 실린더 핸드 트럭 액세서리
- 플라이휠
- 식품 서비스 디스펜서
- 차단밸브
- 체인 및 체인 액세서리
- 낙상방지
- 전선 및 케이블
- 실험실기구
- PRO-LINE 빈 레일
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL 슬리브 키트
- WESTWARD 고속 강관 탭, 주석 마감
- MEGAPRO 드라이버 교체 용 비트
- SCHNEIDER ELECTRIC 파일럿 라이트, LED 램프 유형
- WOODHEAD 130180 시리즈 아울렛 박스
- ANVIL 파이프 안장 지지대, 아연 도금
- EATON 2041 시리즈 유니온 어댑터
- GROVE GEAR EL 시리즈, BMQ-D 스타일, 826 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기