그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 액체 레벨 스위치 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
도관 크기 | 3 / 8-24 인치 |
연락처 양식 | SPST |
전기 연결 | 22가. PTFE 코팅 24 "리드 |
플로트 직경 | 1.13 " |
플로트 길이 | 1.19 " |
플로트 재료 | 316 SS |
플로트 비중 | 0.70 |
높이 | 1.61 " |
맥스 흐름 | 0.28 |
최대. 압력 | 300의 PSI |
맥스. 전압 | 240 |
설치 | 수평 |
작동 온도 범위 | 최대 392도 F |
전체 길이 | 2.96 " |
줄기 길이 | 2.96 " |
줄기 재질 | 316 SS |
스위치 기능 | 선택 가능 |
탱크 연결 크기 | 3 / 8-24 UNF |
VA 등급 | 30 |
폭 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 9026106000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 설치 | 본체 재질 | 도관 크기 | 작동 온도 범위 | 전체 길이 | 줄기 길이 | 줄기 재질 | VA 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS5917 | 수직선 | 316 스테인레스 스틸 | 1 / 4 " | 최대 482도 F | 3.380 " | 2.63 " | 316 SS | 60 | ₩ 210,297 | ||
MS7000 | 수직선 | PBT | 1 / 8 " | 최대 221도 F | 2.25 " | 1.63 " | PBT | 30 | ₩ 46,847 | ||
MS8000 | 수직선 | 폴리 프로필렌 | 1 / 8 " | 최대 221도 F | 2.25 " | 1.63 " | 폴리 프로필렌 | 30 | ₩ 38,675 | ||
MS8800 | 수직선 | 폴리 프로필렌 | 1 / 4 " | 최대 221도 F | 3.380 " | 2.63 " | 폴리 프로필렌 | 60 | ₩ 126,595 | ||
MS9000 | 수직선 | 키나르 | 1 / 8 " | 최대 221도 F | 2.25 " | 1.63 " | 키나르 | 30 | ₩ 71,015 | ||
MSB5600 | 수직선 | 316 스테인레스 스틸 | - | 최대 221도 F | 3.89 " | 2.5 " | 316 SS | 60 | ₩ 357,770 | ||
M4190 | 수평 | 304 스테인레스 스틸 | 1" | 최대 302도 F | 5.81 " | 5.81 " | 304 SS | 100 | ₩ 542,360 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.