MADISON

회사의 제품 카탈로그에는 스위치, 플로트, 표시기 및 센서가 포함됩니다. Madison 플로트 스위치는 전기 접점 출력이 있는 센서를 사용하여 액체 레벨을 측정하는 데 사용됩니다. 또한 극한의 온도, 압력 및 진동을 견딜 수 있는 광학 및 전도도 센서 변형으로 제공됩니다. Madison의 액체 레벨 스위치는 높은 수준의 경보를 제공하며 액체의 유출 및 넘침을 방지하기 위해 액체 제어 시스템에 사용됩니다. 브랜드의 테이프 레벨 표시기 마그네틱 플로트를 사용하여 액체 레벨을 읽습니다. 그들은 드럼 및 저장 탱크에 널리 사용됩니다.

상세 보기

견적요청

매디슨 액체 레벨 스위치

액체 레벨 스위치알람 또는 ON/OFF 스위치를 외부적으로 제어하기 위한 리드 스위치 기술과 현장에서 조정 가능한 스템 길이(일부 모델의 경우)를 갖춘 포인트 레벨 플로트 스위치로 여러 드럼에서 단 하나의 센서를 사용할 수 있습니다. 상승시 폐쇄형 및 상승시 개방형 구성으로 제공 (93 제품)

매디슨 플로트 스위치

플로트 스위치광학 센서, 틸트 플로트 스위치 및 전도율 스위치는 반고체 액체, 슬러리 또는 고/저 레벨 경보 트리거, 넘침 또는 유출 방지 용기 및 펌프와 함께 사용하기에 이상적입니다. 최대를 견딜 수 있는 폴리프로필렌/EPDM 플로트가 특징입니다. 화씨 221도의 온도 (18 제품)

매디슨 테이프 레벨 표시기

테이프 레벨 표시기전력을 필요로하지 않고 원격 및 이동 선박 또는 탱크의 액체 레벨을 측정하도록 설계되었습니다. 각각 200psi 및 200 ° C의 최대 압력 및 온도를 견딜 수 있음 (8 제품)

매디슨 비접촉 레벨 센서

비접촉 레벨 센서폐쇄/개방 채널 흐름에서 반고체, 점성 및 부식성 매체의 비접촉 유체 레벨 측정을 제공하는 연속 레벨 초음파 센서. 잘못된 에코를 걸러낼 수 있는 자체 청소 센서 표면과 더 나은 정확도를 위해 온도 보상 신호를 제공합니다. (4 제품)

매디슨 유량 센서

유량 센서(3 제품)

매디슨 소개

회사의 제품 카탈로그에는 스위치, 플로트, 표시기 및 센서가 포함됩니다. Madison 플로트 스위치는 전기 접점 출력이 있는 센서를 사용하여 액체 레벨을 측정하는 데 사용됩니다. 또한 극한의 온도, 압력 및 진동을 견딜 수 있는 광학 및 전도도 센서 변형으로 제공됩니다. Madison의 액체 레벨 스위치는 높은 수준의 경보를 제공하며 액체의 유출 및 넘침을 방지하기 위해 액체 제어 시스템에 사용됩니다. 브랜드의 테이프 레벨 표시기 마그네틱 플로트를 사용하여 액체 레벨을 읽습니다. 그들은 드럼 및 저장 탱크에 널리 사용됩니다.

매디슨의 경쟁 우위

소형 연속 플로트 레벨 센서

소형 연속 플로트 레벨 센서

이 센서는 분배된 농업용 비료 및 고부가가치 화학물질 모니터링, 탱크 수위 모니터링, 윤활유 공급용으로 설계되었습니다. 이 센서는 소형 탱크(4~5인치)에도 장착 가능합니다. 플로트와 스템의 컴팩트한 크기와 작은 데드밴드는 탱크 내 공간을 거의 차지하지 않아 사용 가능한 탱크 용량이 더 넓어집니다....

.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

Madison 단일 포인트 플로트 스위치의 정확도는 얼마입니까? 반복성은 무엇입니까?

Madison 스톡 플로트 스위치는 1/8인치의 히스테리시스로 플로트 이동 중심의 1/16인치 내에서 정확합니다. 모든 스위치는 1/32인치 내에서 반복적으로 전환할 수 있습니다.

이러한 장치가 사용하는 고전류로부터 보호하면서 플로트 레벨 스위치를 펌프 또는 밸브에 연결하려면 어떻게 해야 합니까?

대부분의 애플리케이션에서 장치에서 플로트 스위치를 분리하기 위해 릴레이가 필요합니다. 플로트 스위치는 500mA 미만의 전류를 소비하는 릴레이 입력 코일과 직렬로 연결되어 있습니다. 스위치가 닫히면 릴레이 코일이 활성화되어 출력 접점을 차단합니다. 이 접점은 장치 요구 사항에 따라 고전류를 켜거나 끕니다.

Madison 비접촉 레벨 센서의 장점은 무엇입니까?

  • 매디슨 센서 측정 중인 물질을 만지지 마십시오. 따라서 오염 위험 감소.
  • 액체와 고체 모두에 적합합니다.
  • 비접촉 센서가 필요합니다. 적은 유지 보수.

Madison 센서를 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?

측정되는 물질의 유형, 측정 범위, 환경 조건, 필요한 정확도 및 특정 산업 요구 사항과 같은 요소를 고려하십시오.

Madison 플로트 스위치의 일반적인 용도는 무엇입니까?

  • 배수 펌프: 배수구의 수위를 제어합니다.
  • 정화조 시스템: 하수 수준을 모니터링하고 제어합니다.
  • 산업용 탱크: 산업 공정의 액체 수위를 관리합니다.

Madison 스위치를 높은 수준 및 낮은 수준의 경보와 함께 사용할 수 있습니까?

네! 매디슨 스위치 높은 액체 레벨과 낮은 액체 레벨 모두에 대해 경보를 발동하도록 구성할 수 있습니다. 이 이중 기능은 특정 범위 내에서 레벨을 유지하는 것이 중요한 응용 분야에 유용합니다.