항목 | 탭을 형성하는 스레드 |
마감재 | TiCN |
목록 번호 | 5512TC |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 2 15 / 16 " |
피치 | 1.50mm |
피치 직경 제한 | D10 |
생크 직경 | 0.381 " |
크기 | M10 |
탭 스타일 | 만나는 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 3 / 4 " |
나사 유형 | 조잡한 |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
선박 높이 (cm) | 1.37 |
선박 길이 (cm) | 9.58 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 8207403000 |
원산지 | US |
모델 | 나사 유형 | 목록 번호 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5512TC | 조잡한 | 5512TC | 2 23 / 32 " | 1.25mm | D9 | 0.318 " | M8 | 11 / 16 " | ₩ 43,522 | |
5512TC | 조잡한 | 5512TC | 2.5 " | 1.00mm | D8 | 0.255 " | M6 | 5 / 8 " | ₩ 42,262 | |
5512TC | 조잡한 | 5512TC | 1 15 / 16 " | 0.50mm | D5 | 0.141 " | M3 | 5 / 16 " | ₩ 43,715 | |
5502TC | UNC | 5502TC | 2 15 / 16 " | 16 | H5 | 0.381 " | 3 / 8 " | 3 / 4 " | ₩ 62,965 | |
5502TC | UNC | 5502TC | 2.5 " | 20 | H4 | 0.255 " | 1 / 4 " | 5 / 8 " | ₩ 44,695 | |
5502TC | UNF | 5502TC | 2.375 " | 32 | H4 | 0.194 " | #10 | 5 / 8 " | ₩ 40,075 | |
5502TC | UNC | 5502TC | 2.125 " | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | 3 / 8 " | ₩ 42,175 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.