항목 | 화물 스트래핑 및 가드 액세서리 |
클램핑 Dia. | 1.5 " |
색상 | 덴탈 |
프레임 클립 디자인 | 미늘 없이 |
높이 | 4 3 / 8 " |
길이 | 3 3 / 8 " |
측정 단위 | 마다 |
두께 | 0.13 " |
타입 | E-소켓 |
폭 | 1 7 / 8 " |
함께 작동 | STRAP-12-RE, STRAP-16-CE, STRAP-16-RE, STRAP-27-RH, STRAP-27-FH, STRAP-6-RTO |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 11.11 |
선박 길이 (cm) | 8.57 |
선박 폭 (cm) | 4.76 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.